カテゴリ

  • 作業工具(18)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • TDKラムダ(60)
  • 渡辺電機工業(77)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(18)
  • WILLIAMS(17)
  • JUTEC(7)
  • デュエル(6)
  • ASSMANN WSW(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • audio-technica(3)
  • ラドンナ(3)
  • ELPA(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 八光電機(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hws」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクスボールエンド クラシックセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスボールエンド クラシックセット 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット
    4日以内出荷
    斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付L型トルクスレンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
  • L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,188税込¥1,307
    1本
    4日以内出荷
    チタニウムシルバーの商品です。
    先端形状トルクス
  • トルクスキー プロスターケース入セット(13本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスキー プロスターケース入セット(13本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    プロスターケース入り13本組セットです。
    セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー先端形状トルクス
  • ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
  • ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    材質クロームメッキタイプスタビータイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    静電防止用トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(3点)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    差込角(mm)4
  • ソフトフィニッシュ 定規付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 定規付マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品ハンドル幅(mm)30グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ESD 精密ピンセット タイプ7a 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD 精密ピンセット タイプ7a 120mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    4日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
    全長(mm)120タイプ7a (先端は極細の丸くカーブした刃)
  • 絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
    全長(mm)136
  • ESD 精密ピンセット タイプPSF 130mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD 精密ピンセット タイプPSF 130mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    4日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
    全長(mm)130タイプPSF (約1mm幅のストレート刃)
  • 絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
    全長(mm)136軸長(mm)35
  • 強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(インダストリアル) Wiha(ビーハ/ノガ)

    強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(インダストリアル)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
    全長(mm)225切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
  • マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    4日以内出荷
    リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    商品構成単品
  • ボルトカッター クラシック用 替刃 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボルトカッター クラシック用 替刃

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    32日以内出荷
    「ボルトカッタークラシック」用の替刃になります。
    切断能力中硬線程度
  • 25mm 1/4"六角ビット 10本 Wiha(ビーハ/ノガ)

    25mm 1/4"六角ビット 10本

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(10本)
    32日以内出荷
    25mmのビット10本入りのセット商品です。
    先端形状六角両頭機能片頭
  • ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(13点)
    32日以内出荷
    Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。