カテゴリ
- 作業工具(649)
- 測定用品(13)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(1,390)
- KITO(キトー)(1,043)
- ヤガミ(991)
- KEIHIN(566)
- 雅(398)
- 和平フレイズ(378)
- cotta(354)
- パール金属(315)
- 八光電機(206)
- アイリスオーヤマ(183)
- iHelp(176)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- TKG(122)
- VISHAY(90)
- MEIHO(ワキタ)(86)
- 坂口電熱(68)
- ヨシカワ(66)
- ベストコ(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ih」の検索結果
商品豆知識

ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
292イージートルク トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から4日以内出荷全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
Tハンドル トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100先端形状ヘックスローブハンドル長さ(mm)80
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥599~税込¥659~1本当日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ先端形状六角サイズ規格ミリ
ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mm
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。全長(mm)149商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
リング付Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
Tハンドル トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。軸長(mm)100
可変トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向右
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。軸長(mm)100先端形状ヘックスローブ
エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。 蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。 他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。用途六角キャップボルト用。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)427セット数9本
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から7日以内出荷種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から62日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル六角ボールレンチ4mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)176質量(g)37軸長(mm)150全幅(mm)80硬度HRC58~60対辺寸法(mm)4先端形状ボールポイント
Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸長(mm)100
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
ビーハTハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥479~税込¥527~1本当日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
ハンマーヘッド
Wiha(ビーハ/ノガ)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷組み立て、板金加工、建築作業や機械加工工場での作業用。色透明の赤種類ハンマー替ヘッド硬さ目安/(ハード)強い打ち込み用材質(頭)セルローズアセテート
...