カテゴリ
- 作業工具(80)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(25)
- マルゼン[厨房機器](585)
- サンエス(213)
- Wera(155)
- Omnifit(116)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(114)
- Merck(メルクミリポア)(106)
- SMC(84)
- CKD(75)
- RS PRO(68)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- 山金工業(57)
- 長野計器(54)
- ハンマーキャスター(50)
- イトーキ(47)
- アズワン(44)
- MIKI(44)
- エスコ(43)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(39)
- ブランドをもっと見る
「ph-1」の検索結果

プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥479~税込¥527~1本当日出荷から翌日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
ソフトフィニッシュESD静電防止用プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷から78日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インチサイズ精密ボールポイントドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,088~税込¥2,297~1本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ソフトフィニッシュ ESD スタビー プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,598~税込¥10,558~1セット(6点)当日出荷から92日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.0×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)商品構成セット品
ピコフィニッシュ精密ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998~税込¥9,898~1セット(6点)ほか当日出荷から62日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成セット品
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,798~税込¥9,678~1セット(61点)当日出荷から32日以内出荷25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781セット(6点)当日出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本商品構成セット品
差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ソフトケーストラスコ品番508-9424セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂軸長(mm)43規格IEC60900適合品シャンク径(Φmm)6
マガジン・リフトアップホルダー70
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用トラスコ品番798-4871セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)全長(mm)215
ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781セット(12点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷から5日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ 定規付プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
システム4 パウチセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット(6点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1商品構成セット品
ソフトフィニッシュESD +&- ドライバーセット(5本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷セット内容(-)ドライバー:3.0×100/4.0×100、(+)ドライバー:PH0×60/PH1×80/PH2×100 各1本種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷から32日以内出荷親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。商品構成単品
ソフトフィニッシュ ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998~税込¥10,998~1セット(6点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。商品構成セット品
マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781セット(6点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
ソフトフィニッシュ キャップ付貫通 ドライバーセット(+-) 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781セット(6点)4日以内出荷キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×75、-4.5×90、-5.5×100、-6.5×125 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)先端形状プラス(+)、マイナス(-)商品構成セット品
システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット(16点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 9本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(9点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75商品構成セット品
ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥49,980税込¥54,9781セット(13点)4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781セット(7点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品