カテゴリ

  • 作業工具(21)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(11)
  • SMC(91)
  • Wera(68)
  • 長野計器(54)
  • RS PRO(47)
  • HORIBA(45)
  • ハンマーキャスター(37)
  • Merck(メルクミリポア)(29)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(22)
  • 東亜DKK(22)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(21)
  • TRUSCO(19)
  • アズワン(17)
  • エスコ(16)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(14)
  • エイム電子(14)
  • ノーブランド(13)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • ケニス(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-10」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)Wiha(ビーハ/ノガ)
10,980税込12,078特価
1セット(61点)
当日出荷から32日以内出荷
25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入) Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
1/4"ダブルビット7本入りのセットです。
セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付) Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)Wiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1セット(6点)
4日以内出荷
ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入) Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)Wiha(ビーハ/ノガ)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入) Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(11点)
4日以内出荷
ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
機械工用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)機械工用 パウチ入り工具セット 31本組Wiha(ビーハ/ノガ)
77,980税込85,778
1セット(31点)
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本)入組点数31本組
ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0NmWiha(ビーハ/ノガ)
49,980税込54,978
1セット(13点)
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組Wiha(ビーハ/ノガ)
69,980税込76,978
1セット(31点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(26点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット Wiha(ビーハ/ノガ)ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セットWiha(ビーハ/ノガ)
23,980税込26,378
1セット(12点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組Wiha(ビーハ/ノガ)
29,980税込32,978
1セット(18点)
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 ・SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 ・T9×75、T10×75、T15×75、T20×75 ・六角3×75、六角4×75、六角5×75商品構成セット品
ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット)Wiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット(40点)
4日以内出荷
六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
25mm 1/4”プラスビット 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)25mm 1/4”プラスビット 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
1,598税込1,758
1パック(10本)
32日以内出荷から64日以内出荷
25mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭
XLセレクター Tビットセット 25mm(31ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)XLセレクター Tビットセット 25mm(31ヶセット)Wiha(ビーハ/ノガ)
15,980税込17,578
1セット(31点)
32日以内出荷
TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0NmWiha(ビーハ/ノガ)
69,980税込76,978
1セット(18点)
32日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品規格EN/IEC60900
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(31ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)ビットセットコレクター スタンダード 25mm(31ヶセット)Wiha(ビーハ/ノガ)
9,798税込10,778
1セット(31点)
32日以内出荷
25mm標準ビットケース入り31ヶのセットです。
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(32ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)ビットセットコレクター スタンダード 25mm(32ヶセット)Wiha(ビーハ/ノガ)
15,980税込17,578
1セット(32点)
32日以内出荷
25mm標準ビットケース入り32ヶのセットです。
電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組) Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
329,800税込362,780
1セット(80点)
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー( 5.5×125、7×125、8×125、10×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×10、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/プラスドライバー( SL/PH1×80、SL/PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスプラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスポジドライバー(PZ1×80、PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュキャップ付貫通マイナスドライバー(-12.0×200 1本) ・スイッチキャビネット十字形 ・絶縁マガジンビットホルダー(-3.0、-4.0、-5.5、PH1、PH2、SL/PZ2 各1ヶ) ・ボールポイント六角レンチセット9本組 ・×Lビットセレクター31本組(-4.5×1本、-5.5×1本、-6.5×1本、PH1×2本、PH2×4本、PH3×1本、PZ1×2本、PZ2×5本、PZ3×1本、T10×2本、T15×2本、T20×2本、T25×3本、T30×2本、T40×1本、1/4"×58mmマグネット付ビットホルダー×1ヶ) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm・クラシック電工ニッパー125mm/5” 【固定用工具】絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付250mm・先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー200mm・絶縁コンビネーションプライヤー180mm規格IEC60900:2004入組点数80点
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
529,800税込582,780
1セット(115点)
32日以内出荷
頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点
マイクロビットセット ESD 65本組 Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロビットセット ESD 65本組Wiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1セット(65点)
32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。