カテゴリ

  • 作業工具(79)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(24)
  • マルゼン[厨房機器](248)
  • オカムラ(岡村製作所)(182)
  • YAMAHA(ヤマハ)(164)
  • Wera(154)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(115)
  • CKD(73)
  • RS PRO(73)
  • SMC(72)
  • 長野計器(51)
  • JST(日本圧着端子製造)(47)
  • BOSCH(ボッシュ)(46)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(45)
  • HORIBA(堀場製作所)(39)
  • 東亜DKK(36)
  • 理研計器(34)
  • ジョー・プリンス竹下(32)
  • TGK(東京硝子器械)(29)
  • エスコ(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-2」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    全長(mm)75先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)

    プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
  • ソフトフィニッシュ絶縁ジーノ Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁ジーノ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
  • ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • ソフトフィニッシュESD静電防止用プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュESD静電防止用プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から78日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトフィニッシュ ESD スタビー プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ESD スタビー プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
  • Yビットセット 25mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    Yビットセット 25mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1パック(25本)
    32日以内出荷
    TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
    両頭機能片頭
  • Tビットセット 25mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tビットセット 25mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1パック(25本)
    32日以内出荷
    TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
    両頭機能片頭
  • TYビットセット 29mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    TYビットセット 29mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1パック(25本)
    32日以内出荷
    TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
  • ねじ付ビット  10本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ねじ付ビット 10本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    14,980税込16,478
    1パック(10本)
    32日以内出荷
    10ヶ入りのセット商品です。
    ねじ長さ(mm)8両頭機能片頭
  • マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジンビットスタビドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
    材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
  • 絶縁スリムビットセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁スリムビットセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1セット(6点)
    当日出荷から4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造された絶縁ビットセットです。
  • ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,598税込10,558
    1セット(6点)
    当日出荷から92日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.0×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)商品構成セット品
  • ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,798税込9,678
    1セット(61点)
    当日出荷から32日以内出荷
    25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
  • ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1セット(6点)
    当日出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本商品構成セット品
  • ピコフィニッシュ精密ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1セット(6点)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成セット品
  • マガジン・リフトアップホルダー70 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー70

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷
    マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
    用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用トラスコ品番798-4871セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)全長(mm)215
  • ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ソフトケーストラスコ品番508-9424セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂軸長(mm)43規格IEC60900適合品シャンク径(Φmm)6
  • 差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
    トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5
  • ダブルビットセット(プラス) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ダブルビットセット(プラス)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    左右に異なるサイズのビットが付いたダブルビットです。
    両頭機能両頭
  • マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。
    商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ソフトフィニッシュ 定規付プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 定規付プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    1/4"ダブルビット7本入りのセットです。
    セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成セット品
  • 電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    69,980税込76,978
    1セット(31点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
  • マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    商品構成単品
  • マグネタイザー付ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マグネタイザー付ドライバーセット(5本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,298税込4,728
    1セット(5点)
    4日以内出荷
    ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。
    セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3)商品構成セット品
  • システム6スターターセット(5本組み) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6スターターセット(5本組み)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(-)×(-):3.5×4.5 4.0×6.0 5.5×6.5、(+)×(+):PH1×PH2、六角×六角:5×5種類セット品商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,998税込10,998
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • 絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 9本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 9本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    19,980税込21,978
    1セット(9点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75商品構成セット品
  • マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
  • ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    23,980税込26,378
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    14,980税込16,478
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス アソートセット12本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス アソートセット12本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    33,980税込37,378
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 ・PZ1×80、PZ2×100 ・SL/PZ2×100 ・T15×100、T20×100、T25×125 (各1本)商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ ドライバーセット 12本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ドライバーセット 12本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    23,980税込26,378
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    セット内容-4.0×100、 -3.5×100、 -6.5×150 ・PH1×80、PH2×80、PH3×150 ・PZ1×80、PZ2×100 ・T15×80、T20×100、T25×100、T30×100 各1本商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ビーハ 絶縁スタビー スリムバリオセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビーハ 絶縁スタビー スリムバリオセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,998税込10,998
    1セット(4点)
    当日出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容ソフトフィニッシュ・絶縁スタビードライバーハンドル ・絶縁スリムビット(先端サイズ×軸長(mm): -3.5×75、PH2×75、SL/PZ2×75) 各1本商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ キャップ付貫通 ドライバーセット(+-) 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ キャップ付貫通 ドライバーセット(+-) 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    17,980税込19,778
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。
    セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×75、-4.5×90、-5.5×100、-6.5×125 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)先端形状プラス(+)、マイナス(-)商品構成セット品
  • スイッチキャビネットキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    スイッチキャビネットキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    6種類のドライバーがついたスイッチキャビネットキーです。
    セット内容-7.0/PH2/T20/Square-nut 5-8/Triangular-nut 9/Slotted-nut 3-5 各1本
  • 25mm 1/4"スタンダードビットセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    25mm 1/4"スタンダードビットセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    25mm標準ビット50本入りのセットです。