カテゴリ

  • 作業工具(33)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(12)
  • Wera(82)
  • CKD(73)
  • SMC(43)
  • 理研計器(34)
  • RS PRO(33)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(31)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • FACOM(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
  • JTC(11)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • 東亜DKK(9)
  • WORKPRO(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • TRUSCO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-3-2」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジンビットスタビドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
    材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
  • ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,798税込10,778特価
    1セット(61点)
    当日出荷から32日以内出荷
    25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
  • ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1セット(6点)
    当日出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本商品構成セット品
  • ピコフィニッシュ精密ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1セット(6点)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,598税込10,558特価
    1セット(6点)
    当日出荷から92日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.0×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)商品構成セット品
  • マガジン・リフトアップホルダー70 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー70

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷
    マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
    用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用トラスコ品番798-4871セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)全長(mm)215
  • 差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
    トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5
  • マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。
    商品構成単品
  • 電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    69,980税込76,978
    1セット(31点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
  • マグネタイザー付ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マグネタイザー付ドライバーセット(5本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,298税込4,728
    1セット(5点)
    4日以内出荷
    ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。
    セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3)商品構成セット品
  • マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    商品構成単品
  • マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ ドライバーセット 12本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ドライバーセット 12本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    23,980税込26,378
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    セット内容-4.0×100、 -3.5×100、 -6.5×150 ・PH1×80、PH2×80、PH3×150 ・PZ1×80、PZ2×100 ・T15×80、T20×100、T25×100、T30×100 各1本商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • 1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    1/2"差込角のハンドインパクトドライバー6点セットです。
    セット内容1/2"SQハンドインパクトドライバー ・ビット4本(-9×1.6、-11×1.6 ・PH2、PH3) ・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー(内径SQ1/2")商品構成セット品
  • ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1セット(40点)
    4日以内出荷
    六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
  • マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    1/4"ダブルビット7本入りのセットです。
    セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成セット品
  • システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1セット(11点)
    4日以内出荷
    システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
    商品構成セット品
  • システム4 パウチセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム4 パウチセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
    セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1商品構成セット品
  • システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1セット(16点)
    4日以内出荷
    システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
  • システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1セット(26点)
    4日以内出荷
    システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
  • 機械工用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    機械工用 パウチ入り工具セット 31本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    77,980税込85,778
    1セット(31点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本)入組点数31本組
  • システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1セット(11点)
    4日以内出荷
    システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
    セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)商品構成セット品
  • スイッチキャビネットキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    スイッチキャビネットキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    6種類のドライバーがついたスイッチキャビネットキーです。
    セット内容-7.0/PH2/T20/Square-nut 5-8/Triangular-nut 9/Slotted-nut 3-5 各1本
  • ソフトフィニッシュESD +&- ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュESD +&- ドライバーセット(5本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムセット内容(-)ドライバー:3.0×100/4.0×100、(+)ドライバー:PH0×60/PH1×80/PH2×100 各1本種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 機械工用 パウチ入り工具セット 30本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    機械工用 パウチ入り工具セット 30本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    39,980税込43,978
    1セット(30点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー( -3.0×100、 -5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・1/4"マグネット付ビットホルダー型Tハンドルドライバー(1/4"×150) ・ウォーターポンププライヤー クラッシック ボックスタイプ250mm ・ロングライフ2m折尺、白、10折 ・ビットフリップセレクター25mm ・六角レンチセット9本組入組点数30本組
  • XLセレクター Tビットセット 25mm(31ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    XLセレクター Tビットセット 25mm(31ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    15,980税込17,578
    1セット(31点)
    32日以内出荷
    TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
  • ビットセットコレクター スタンダード 25mm(32ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビットセットコレクター スタンダード 25mm(32ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    15,980税込17,578
    1セット(32点)
    32日以内出荷
    25mm標準ビットケース入り32ヶのセットです。
  • ビットセットコレクター スタンダード 25mm(31ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビットセットコレクター スタンダード 25mm(31ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,798税込10,778
    1セット(31点)
    32日以内出荷
    25mm標準ビットケース入り31ヶのセットです。
  • 電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    329,800税込362,780
    1セット(80点)
    32日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー( 5.5×125、7×125、8×125、10×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×10、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/プラスドライバー( SL/PH1×80、SL/PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスプラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスポジドライバー(PZ1×80、PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュキャップ付貫通マイナスドライバー(-12.0×200 1本) ・スイッチキャビネット十字形 ・絶縁マガジンビットホルダー(-3.0、-4.0、-5.5、PH1、PH2、SL/PZ2 各1ヶ) ・ボールポイント六角レンチセット9本組 ・×Lビットセレクター31本組(-4.5×1本、-5.5×1本、-6.5×1本、PH1×2本、PH2×4本、PH3×1本、PZ1×2本、PZ2×5本、PZ3×1本、T10×2本、T15×2本、T20×2本、T25×3本、T30×2本、T40×1本、1/4"×58mmマグネット付ビットホルダー×1ヶ) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm・クラシック電工ニッパー125mm/5” 【固定用工具】絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付250mm・先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー200mm・絶縁コンビネーションプライヤー180mm規格IEC60900:2004入組点数80点
  • XLセレクター Tビットセット 50mm(13ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    XLセレクター Tビットセット 50mm(13ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    12,980税込14,278
    1セット(13点)
    32日以内出荷
    TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
  • ESDピコフィニッシュ 精密ドライバーセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ 精密ドライバーセット 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    12,980税込14,278
    1セット
    32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成セット品
  • 電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    529,800税込582,780
    1セット(115点)
    32日以内出荷
    頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点
  • マイクロビットセット ESD 65本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マイクロビットセット ESD 65本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    38,980税込42,878
    1セット(65点)
    32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。