カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(31)
  • バイク部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 電気材料(12)
  • 建築金物(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 機構部品(10)
  • 作業服(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-128-2」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤)明工社(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (白) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (白)明工社
809税込890特価
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(白) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(白)明工社
1,598税込1,758
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ロット棒 ジョー・プリンス竹下ロット棒ジョー・プリンス竹下
589税込648
1本
6日以内出荷
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
丸型レバーハンドル UL1282 UNION(ユニオン)丸型レバーハンドル UL1282UNION(ユニオン)
32,980税込36,278
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用サイズ128×50×75仕上杉 浮造り + ステンレス ヘアライン機能防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
ガイド付薄形シリンダ MGPL12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL12SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
丸型レバーハンドル UL1282 UNION(ユニオン)丸型レバーハンドル UL1282UNION(ユニオン)
33,980税込37,378
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用サイズ128×50×75仕上檜 浮造り + ステンレス ヘアライン機能防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
ボルト,ユニオン 5FL-12822-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト,ユニオン 5FL-12822-00YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (緑) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (緑)明工社
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)15A.125V 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)15A.125V明工社
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(赤) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(赤)明工社
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(チョコ) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(チョコ)明工社
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(緑) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ(緑)明工社
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形)Sタイプ15A.125V明工社
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (チョコ) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (チョコ)明工社
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
カットグリップ チップ LPGIR/L イスカルカットグリップ チップ LPGIR/Lイスカル
54,980税込60,478
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
L字/T字溝加工用チップです。
用途溝加工用。材種IC907
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-8~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-8~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入 LUMILEDS中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入LUMILEDS
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-82AZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-82AZ)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)82リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロット棒用樹脂製ブッシュ ジョー・プリンス竹下ロット棒用樹脂製ブッシュジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・L-128-2等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)0.5仕上黒色取付板厚(mm)1.6~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下ロット棒用樹脂製ガイドジョー・プリンス竹下
119税込131
1個
6日以内出荷
・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)8仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Sの40%の明るさ スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
SparkFun RFM69 Breakout 434MHz SPARKFUNSparkFun RFM69 Breakout 434MHzSPARKFUN
4,398税込4,838
1個
33日以内出荷
Description。This is the SparkFun RFM69 Breakout, a small piece of tech that breaks out all the pins available on the RFM69HCW module as well as making the transceiver easy to use. The RFM69HCW is an inexpensive and versatile radio module that operates in the unlicensed ISM(Industry, Science and Medicine)radio band. It's perfect for building inexpensive short-range wireless networks of sensors and actuators for home automation, citizen science and more.。This RFM69HCW operates on the 434MHz frequency and is capable of transmitting at up to 100mW and up to 300kbps, but you can change both of those values to fit your application. For example, you can maximize range by increasing the transmit power and reducing the data rate, or you can reduce both for short-range sensor networks that sip battery power. At full power and with simple wire antennas, we can get messages from one side of a large office building to the other through numerous internal walls. In open air you can reach 500 meters or more. With more complex antennas and modulation schemes, similar parts have successfully transmitted from space to the ground(by very smart amateur radio enthusiasts; your mileage may vary)!。The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.。SparkFun sells two versions of the RFM69HCW:a 915MHz version and this 434MHz version. Although the ISM band is license-free, the band itself is different in different areas. Very roughly, 915MHz is for use in the Americas, and the 434MHz version is for use in Europe, Asia and Africa. Check your local regulations for other areas.。Get Started with the RFM69HCW Hookup Guide。Features。Transmit power:-18dBm(0.016mW)to +20dBm(100mW)in 1dBm steps。Receive sensitivity:down to -120dBm at 1.2kbps。Modulation types:FSK GFSK MSK GMSK OOK。Bit rates(FSK):1.2kbps to 300kbps。Voltage range:1.8V to 3.6V。Current consumption:0.1uA sleep, 1.25mA standby, 16mA receive, 130mA transmit(max)。Encryption:AES 128-bit(optional)。Packet buffer(FIFO):66 bytes。0.8"×1.1"
アズワン品番67-0429-33
ApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24p APRESIA SystemsApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24pAPRESIA Systems
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
仕様●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(D):140mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mm●電波法備考:電波を発しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8000件ポート数24本体質量(g)2300接続方式28Gbps最大消費電力(W)17.9電源供給方式電源内蔵マグネット別売通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTCボールポイントL形ロング六角棒レンチセットKTC(31件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(9本組)
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-128Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-128Z)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)128クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)シブタニ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヨウ素酸ヨウ素溶液 for 1000mL, c I2 =1/128mol/L 1/64 N チトリゾール TM 109914 1ST Merck(メルクミリポア)ヨウ素酸ヨウ素溶液 for 1000mL, c I2 =1/128mol/L 1/64 N チトリゾール TM 109914 1STMerck(メルクミリポア)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
種別109914 1STアズワン品番61-0308-89危険物の類別非危険物
TC型タップコレット カトウ工機TC型タップコレットカトウ工機
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・標準タイプ)シブタニ(1件のレビュー)
409税込450特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-128Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-128Z)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)128形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nロッド先端金具(-) オプションなし
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
DV90°径違いチーズ セキスイDV90°径違いチーズセキスイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状径違いチーズ90°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739