カテゴリ

  • 作業工具(23)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(12)
  • マルゼン[厨房機器](333)
  • オカムラ(岡村製作所)(185)
  • SMC(83)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(69)
  • 東亜DKK(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • ホンダ(40)
  • Merck(メルクミリポア)(40)
  • Wera(38)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(33)
  • ハンマーキャスター(24)
  • BOSCH(ボッシュ)(23)
  • NSP(22)
  • TRUSCO(19)
  • ジョー・プリンス竹下(18)
  • REX[科学研究・開発用品](18)
  • エスコ(16)
  • NACHI(不二越)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph5」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インチサイズ精密ボールポイントドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズ精密ボールポイントドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,088税込2,297
    1本
    4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジンビットスタビドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
    材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
  • 差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
    トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5
  • 1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    1/2"差込角のハンドインパクトドライバー6点セットです。
    セット内容1/2"SQハンドインパクトドライバー ・ビット4本(-9×1.6、-11×1.6 ・PH2、PH3) ・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー(内径SQ1/2")商品構成セット品
  • システム6 ESDト交換ブレードセット 6本組(バッグ付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6 ESDト交換ブレードセット 6本組(バッグ付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    13,980税込15,378
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能。差替え式の静電防止ドライバーセットです。
    セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-3.5/-4.5、-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・六角5mm/5mm(片側ボールポイント)商品構成セット品
  • スイッチキャビネットキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    スイッチキャビネットキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    6種類のドライバーがついたスイッチキャビネットキーです。
    セット内容-7.0/PH2/T20/Square-nut 5-8/Triangular-nut 9/Slotted-nut 3-5 各1本
  • システム6スターターセット(5本組み) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6スターターセット(5本組み)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(-)×(-):3.5×4.5 4.0×6.0 5.5×6.5、(+)×(+):PH1×PH2、六角×六角:5×5種類セット品商品構成セット品
  • マグネタイザー付ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マグネタイザー付ドライバーセット(5本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,298税込4,728
    1セット(5点)
    4日以内出荷
    ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。
    セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3)商品構成セット品
  • システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    13,980税込15,378
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
    セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
  • システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1セット(16点)
    4日以内出荷
    システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
  • システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1セット(26点)
    4日以内出荷
    システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
  • システム4 パウチセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム4 パウチセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
    セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1商品構成セット品
  • ESD工具セット 9本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD工具セット 9本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    55,980税込61,578
    1セット(9点)
    4日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    セット内容ESD精密ニードルノーズプライヤー 120mm ・ESD精密ニッパー(フルフラッシュ刃) 115mm ・ESDプロフェッショナルピンセット タイプAA 130mm ・ピコフィニッシュESDマイナスドライバー( -2.0×0.4、 -2.5×0.4 各1本) ・ピコフィニッシュESDプラスドライバー(PH0×50、PH00×40 各1本) ・ピコフィニッシュESDトルクスドライバー(T5×40、T6×40 各1本)入組点数9点
  • ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    49,980税込54,978
    1セット(13点)
    4日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
    セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
  • マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    商品構成単品
  • マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    1/4"ダブルビット7本入りのセットです。
    セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成セット品
  • システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1セット(11点)
    4日以内出荷
    ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
    セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
  • ビットセットコレクター スタンダード 25mm(32ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビットセットコレクター スタンダード 25mm(32ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    15,980税込17,578
    1セット(32点)
    32日以内出荷
    25mm標準ビットケース入り32ヶのセットです。
  • マイクロビットセット ESD 65本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マイクロビットセット ESD 65本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    38,980税込42,878
    1セット(65点)
    32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
  • トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    69,980税込76,978
    1セット(18点)
    32日以内出荷
    EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。
    セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品規格EN/IEC60900
  • トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    55,980税込61,578
    1セット(13点)
    32日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品
  • 電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    329,800税込362,780
    1セット(80点)
    32日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー( 5.5×125、7×125、8×125、10×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×10、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/プラスドライバー( SL/PH1×80、SL/PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスプラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスポジドライバー(PZ1×80、PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュキャップ付貫通マイナスドライバー(-12.0×200 1本) ・スイッチキャビネット十字形 ・絶縁マガジンビットホルダー(-3.0、-4.0、-5.5、PH1、PH2、SL/PZ2 各1ヶ) ・ボールポイント六角レンチセット9本組 ・×Lビットセレクター31本組(-4.5×1本、-5.5×1本、-6.5×1本、PH1×2本、PH2×4本、PH3×1本、PZ1×2本、PZ2×5本、PZ3×1本、T10×2本、T15×2本、T20×2本、T25×3本、T30×2本、T40×1本、1/4"×58mmマグネット付ビットホルダー×1ヶ) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm・クラシック電工ニッパー125mm/5” 【固定用工具】絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付250mm・先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー200mm・絶縁コンビネーションプライヤー180mm規格IEC60900:2004入組点数80点
  • XLセレクター Tビットセット 50mm(13ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    XLセレクター Tビットセット 50mm(13ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    12,980税込14,278
    1セット(13点)
    32日以内出荷
    TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。