カテゴリ
- 作業工具(23)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(12)
- マルゼン[厨房機器](333)
- オカムラ(岡村製作所)(185)
- SMC(83)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(69)
- 東亜DKK(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(43)
- ホンダ(40)
- Merck(メルクミリポア)(40)
- Wera(38)
- エバラポンプ(荏原製作所)(33)
- ハンマーキャスター(24)
- BOSCH(ボッシュ)(23)
- NSP(22)
- TRUSCO(19)
- ジョー・プリンス竹下(18)
- REX[科学研究・開発用品](18)
- エスコ(16)
- NACHI(不二越)(16)
- ブランドをもっと見る
「ph5」の検索結果
特価

インチサイズ精密ボールポイントドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,088税込¥2,2971本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。商品構成単品ハンドル幅(mm)18
マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5
1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット(6点)4日以内出荷1/2"差込角のハンドインパクトドライバー6点セットです。セット内容1/2"SQハンドインパクトドライバー ・ビット4本(-9×1.6、-11×1.6 ・PH2、PH3) ・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー(内径SQ1/2")商品構成セット品
システム6 ESDト交換ブレードセット 6本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能。差替え式の静電防止ドライバーセットです。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-3.5/-4.5、-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・六角5mm/5mm(片側ボールポイント)商品構成セット品
スイッチキャビネットキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷6種類のドライバーがついたスイッチキャビネットキーです。セット内容-7.0/PH2/T20/Square-nut 5-8/Triangular-nut 9/Slotted-nut 3-5 各1本
システム6スターターセット(5本組み)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷セット内容(-)×(-):3.5×4.5 4.0×6.0 5.5×6.5、(+)×(+):PH1×PH2、六角×六角:5×5種類セット品商品構成セット品
マグネタイザー付ドライバーセット(5本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,298税込¥4,7281セット(5点)4日以内出荷ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3)商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット(16点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(26点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
システム4 パウチセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット(6点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1商品構成セット品
ESD工具セット 9本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥55,980税込¥61,5781セット(9点)4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。セット内容ESD精密ニードルノーズプライヤー 120mm ・ESD精密ニッパー(フルフラッシュ刃) 115mm ・ESDプロフェッショナルピンセット タイプAA 130mm ・ピコフィニッシュESDマイナスドライバー( -2.0×0.4、 -2.5×0.4 各1本) ・ピコフィニッシュESDプラスドライバー(PH0×50、PH00×40 各1本) ・ピコフィニッシュESDトルクスドライバー(T5×40、T6×40 各1本)入組点数9点
ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥49,980税込¥54,9781セット(13点)4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。商品構成単品
マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷1/4"ダブルビット7本入りのセットです。セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
マイクロビットセット ESD 65本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥38,980税込¥42,8781セット(65点)32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥69,980税込¥76,9781セット(18点)32日以内出荷EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品規格EN/IEC60900
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥55,980税込¥61,5781セット(13点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品
電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥329,800税込¥362,7801セット(80点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー( 5.5×125、7×125、8×125、10×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×10、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/プラスドライバー( SL/PH1×80、SL/PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスプラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスポジドライバー(PZ1×80、PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュキャップ付貫通マイナスドライバー(-12.0×200 1本) ・スイッチキャビネット十字形 ・絶縁マガジンビットホルダー(-3.0、-4.0、-5.5、PH1、PH2、SL/PZ2 各1ヶ) ・ボールポイント六角レンチセット9本組 ・×Lビットセレクター31本組(-4.5×1本、-5.5×1本、-6.5×1本、PH1×2本、PH2×4本、PH3×1本、PZ1×2本、PZ2×5本、PZ3×1本、T10×2本、T15×2本、T20×2本、T25×3本、T30×2本、T40×1本、1/4"×58mmマグネット付ビットホルダー×1ヶ) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm・クラシック電工ニッパー125mm/5” 【固定用工具】絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付250mm・先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー200mm・絶縁コンビネーションプライヤー180mm規格IEC60900:2004入組点数80点
XLセレクター Tビットセット 50mm(13ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781セット(13点)32日以内出荷TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。