カテゴリ

  • 作業工具(20)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(9)
  • ユニ・チャーム(15)
  • 明治(11)
  • Wera(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • M&H(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • HORIBA(5)
  • JTC(5)
  • SUPER B(5)
  • FACOM(4)
  • トップマン[工具・金物](4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • KTC(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • RS PRO(3)
  • StarTech.com(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph6-02」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)Wiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5
システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(11点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)商品構成セット品
ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット)Wiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット(40点)
4日以内出荷
六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
マガジン・リフトアップホルダー70 Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・リフトアップホルダー70Wiha(ビーハ/ノガ)
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用トラスコ品番798-4871セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)全長(mm)215
システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本)Wiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1セット(16点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(26点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(11点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
商品構成セット品
システム6スターターセット(5本組み) Wiha(ビーハ/ノガ)システム6スターターセット(5本組み)Wiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
セット内容(-)×(-):3.5×4.5 4.0×6.0 5.5×6.5、(+)×(+):PH1×PH2、六角×六角:5×5種類セット品商品構成セット品
1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット)Wiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1セット(6点)
4日以内出荷
1/2"差込角のハンドインパクトドライバー6点セットです。
セット内容1/2"SQハンドインパクトドライバー ・ビット4本(-9×1.6、-11×1.6 ・PH2、PH3) ・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー(内径SQ1/2")商品構成セット品
電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組Wiha(ビーハ/ノガ)
69,980税込76,978
1セット(31点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセットWiha(ビーハ/ノガ)
6,598税込7,258
1セット(5点)
4日以内出荷
多孔性のコンクリート、ドライウォール、レンガ等(max650kg/m3)のアンカーボルト穴が、ハンマーの打ち込みで容易にあけられます。直径6mmのドライバーブレードには目盛が付いていますので、穴の深さを計りながら作業ができます。ブレードとハンマーを打ち込むキャップ部は絶縁されていて安全ですが、IEC60900による絶縁認証工具ではありません。
セット内容Φ6mmブレード、PH2×100mmソフトフィニッシュ キャップ付ドライバー 1ヶ ・ブリスターパック入サンプルダウエル付先端サイズ6mm商品構成セット品
システム6 ESDト交換ブレードセット 6本組(バッグ付) Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 ESDト交換ブレードセット 6本組(バッグ付)Wiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1セット(6点)
4日以内出荷
ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能。差替え式の静電防止ドライバーセットです。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-3.5/-4.5、-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・六角5mm/5mm(片側ボールポイント)商品構成セット品
マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入) Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)Wiha(ビーハ/ノガ)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入) Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
1/4"ダブルビット7本入りのセットです。
セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付) Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)Wiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1セット(6点)
4日以内出荷
ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入) Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(11点)
4日以内出荷
ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
マイクロビットセット ESD 65本組 Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロビットセット ESD 65本組Wiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1セット(65点)
32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0NmWiha(ビーハ/ノガ)
55,980税込61,578
1セット(13点)
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(31ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)ビットセットコレクター スタンダード 25mm(31ヶセット)Wiha(ビーハ/ノガ)
9,798税込10,778
1セット(31点)
32日以内出荷
25mm標準ビットケース入り31ヶのセットです。