カテゴリ
- 作業工具(35)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(10)
- Wera(35)
- BAHCO(バーコ)(23)
- BOSCH(ボッシュ)(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(17)
- KVK(11)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- FACOM(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- ハゼット(9)
- RS PRO(8)
- エスコ(7)
- felo(フェロ)(7)
- E-Value(6)
- omron(オムロン)(6)
- セキスイ(5)
- ベッセル(5)
- GEDORE(5)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
「pz01」の検索結果

マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(61点)当日出荷から32日以内出荷25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9421セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)180軸長(mm)50シャンク径(Φmm)6
ポジドライブブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4最大締付トルク(N・m)0.5
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ソフトケーストラスコ品番508-9424セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂軸長(mm)43規格IEC60900適合品シャンク径(Φmm)6
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,198~税込¥7,918~1セット当日出荷から9日以内出荷スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂シャンク径(Φmm)6
電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE
Wiha(ビーハ/ノガ)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9413セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)202軸長(mm)54規格IEC60900適合品電圧(V)3.6柄径(Φmm)39無負荷回転数(min-1[r.p.m])280保護等級IP54最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)75
ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781セット(12点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥29,980税込¥32,9781セット(18点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 ・SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 ・T9×75、T10×75、T15×75、T20×75 ・六角3×75、六角4×75、六角5×75商品構成セット品
マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。商品構成単品
マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷1/4"ダブルビット7本入りのセットです。セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 9本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(9点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75商品構成セット品
マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス アソートセット12本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥33,980税込¥37,3781セット(12点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 ・PZ1×80、PZ2×100 ・SL/PZ2×100 ・T15×100、T20×100、T25×125 (各1本)商品構成セット品
ソフトフィニッシュ ドライバーセット 12本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781セット(12点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。セット内容-4.0×100、 -3.5×100、 -6.5×150 ・PH1×80、PH2×80、PH3×150 ・PZ1×80、PZ2×100 ・T15×80、T20×100、T25×100、T30×100 各1本商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥49,980税込¥54,9781セット(13点)4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥73,980税込¥81,3781セット(31点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)規格IEC60900:2004入組点数31本組
電気技師用 パウチ入り工具セット 12本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥77,980税込¥85,7781セット(12点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.5×125、-5.5×125)・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ1×80、PZ2×100 ) 【トリミング、切断工具】絶縁ケーブルカッター200mm 【固定用工具】絶縁ニードルノーズカッター、切刃付200mm ・絶縁電工ニッパー、開口スプリング付180mm 【ストリッピング・クリンピング工具】自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm・自動ストリッピング工具(16mm2まで)190mm 【検査・印字・測定工具】単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ折尺2m、白、10折規格IEC60900:2004入組点数12点
機械工用 パウチ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥77,980税込¥85,7781セット(31点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本)入組点数31本組
電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥69,980税込¥76,9781セット(31点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
電気技師用 パウチ入り工具セット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥29,980税込¥32,9781セット(7点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ネジ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(PH2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ2×100 1本)※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ ×軸長(mm)」です。 【固定用工具】絶縁電工ニッパー開口スプリング付160mm規格IEC60900:2004入組点数7点
ピコフィニッシュ絶縁精密スリムバリオセット 4本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981セット(4点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 2本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498税込¥8,2481セット(2点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容-3.5×100mm ・SL/PZ2×100mm (各1本)商品構成セット品
ビーハ 絶縁スタビー スリムバリオセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981セット(4点)当日出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容ソフトフィニッシュ・絶縁スタビードライバーハンドル ・絶縁スリムビット(先端サイズ×軸長(mm): -3.5×75、PH2×75、SL/PZ2×75) 各1本商品構成セット品
マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷から32日以内出荷親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。商品構成単品
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥55,980税込¥61,5781セット(13点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥69,980税込¥76,9781セット(18点)32日以内出荷EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品規格EN/IEC60900
絶縁スリムビット & ビットホルダーセット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781セット(7点)32日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1001Vの絶縁工具です。
絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥48,980税込¥53,8781セット(5点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
絶縁 イージートルクアダプター & ハンドルセット(4本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781セット(4点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥329,800税込¥362,7801セット(80点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー( 5.5×125、7×125、8×125、10×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×10、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/プラスドライバー( SL/PH1×80、SL/PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスプラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスポジドライバー(PZ1×80、PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュキャップ付貫通マイナスドライバー(-12.0×200 1本) ・スイッチキャビネット十字形 ・絶縁マガジンビットホルダー(-3.0、-4.0、-5.5、PH1、PH2、SL/PZ2 各1ヶ) ・ボールポイント六角レンチセット9本組 ・×Lビットセレクター31本組(-4.5×1本、-5.5×1本、-6.5×1本、PH1×2本、PH2×4本、PH3×1本、PZ1×2本、PZ2×5本、PZ3×1本、T10×2本、T15×2本、T20×2本、T25×3本、T30×2本、T40×1本、1/4"×58mmマグネット付ビットホルダー×1ヶ) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm・クラシック電工ニッパー125mm/5” 【固定用工具】絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付250mm・先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー200mm・絶縁コンビネーションプライヤー180mm規格IEC60900:2004入組点数80点
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥529,800税込¥582,7801セット(115点)32日以内出荷頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点