カテゴリ

  • 作業工具(52)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(24)
  • 三木プーリ(3,213)
  • KITO(キトー)(1,046)
  • BIGM(丸山製作所)(319)
  • エスコ(149)
  • RS PRO(73)
  • SMC(69)
  • CKD(69)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(42)
  • ニムラ(39)
  • KTC(35)
  • Wera(33)
  • JTC(33)
  • カネソウ(31)
  • SKC(環境測定)(29)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
  • BONDHUS(23)
  • ENGINEER(エンジニア)(16)
  • E-Value(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-t20」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジンビットスタビドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
    材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
  • 絶縁スリムビットセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁スリムビットセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1セット(6点)
    当日出荷から4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造された絶縁ビットセットです。
  • ピコフィニッシュ精密ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    12,980税込14,278
    1セット(6点)
    当日出荷から62日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成セット品
  • ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,798税込10,778特価
    1セット(61点)
    当日出荷から32日以内出荷
    25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
  • システム6 トルクス両頭ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6 トルクス両頭ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)6全長(mm)150軸長(mm)150先端形状トルクス本数1両頭機能両頭
  • トルクスビット 14点セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスビット 14点セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    12本のトルクスビット+マグネットビットホルダーが専用ケースに収納された便利なセットです。専用ケースのロゴマークをスライドさせるとビット収納部が回転してビットが取り出せます。クロムバナジウム鋼製の頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
    トラスコ品番511-2792セット内容T7(1本)、T8(1本)、T9(1本)、T10(1本)、T15(2本)、T20(2本)、T25(2本)、T30(1本)、T40(1本)、マグネットビットホルダー、専用ケース材質ビット・ビットホルダ:クロムバナジウム鋼、ケース:グラスファイバー入りポリアミド樹脂全長(mm)25質量(g)114規格DIN 3126, ISO 1173, form C6.3シャンク径(Φmm)6.35入数14本(ビットホルダ、ケース含む)
  • 絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ・リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    セット内容ビットサイズ:T8、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)商品構成単品
  • トルクスキー プロスターケース入セット(13本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスキー プロスターケース入セット(13本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    プロスターケース入り13本組セットです。
    セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー先端形状トルクス
  • マジックスプリング付トルクスL型レンチセット(7本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付トルクスL型レンチセット(7本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,998税込5,498
    1セット(7点)
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。
    セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本)先端形状トルクス
  • トルクスキー クラシックセット(ショート) 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスキー クラシックセット(ショート) 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,598税込6,158
    1セット
    4日以内出荷
    ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
    セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • トルクスキー クラシックセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスキー クラシックセット 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    トルクスレンチ8本組のセット商品です。
    セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • マジックスプリング付トルクス クラシックセット 7本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付トルクス クラシックセット 7本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,798税込9,678
    1セット
    4日以内出荷
    マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • トルクスボールエンド クラシックセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスボールエンド クラシックセット 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
    斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    1/4"ダブルビット7本入りのセットです。
    セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成セット品
  • マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。
    商品構成単品
  • トルクス差替ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクス差替ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)120両頭機能両頭軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数1
  • マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
  • ショートトルクスキー ワークショップスタンド付セット 9本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ショートトルクスキー ワークショップスタンド付セット 9本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    ショートタイプのL型トルクスレンチ9本組。スタンド付。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T50、T55、T60 各1本、ワークショップスタンド付先端形状トルクス
  • ソフトフィニッシュ、トルクス・ドライバーセット(7本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ、トルクス・ドライバーセット(7本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムセット内容T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 7本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 7本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。
    セット内容【セット内容】T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H 各1本先端形状いじり止めトルクス
  • Tハンドルトルクスドライバーセット(7本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドルトルクスドライバーセット(7本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容364 T10、T15、T20、T25、T30(×100)、T40(×200)、T50(×250)種類セット品商品構成セット品
  • マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    商品構成単品
  • ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。
    セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 各1本先端形状いじり止めトルクス
  • ポケットスター(ミックス9) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポケットスター(ミックス9)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
    質量(g)216寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型
  • 電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    69,980税込76,978
    1セット(31点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
  • トルクバリオセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂(ハード)セット内容2852 V0.8-5.0(Nm)トルクバリオR、2859 UBH ユニバーサルビットホルダー、2859 TVS トルクセッター 〈付属ビット〉(+)ドライバー:7011 Z #0/#1/#2、トルクス(ヘックスローブ):7015 Z T10/T15/T20/T25、六角:7013 Z 2.0/2.5/3.0種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    15,980税込17,578
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    23,980税込26,378
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    商品構成セット品
  • ダブルビットセット(トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ダブルビットセット(トルクス)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    左右に異なるサイズのビットが付いたダブルビットです。
    両頭機能両頭
  • ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1セット(40点)
    4日以内出荷
    六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
  • ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス アソートセット12本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス アソートセット12本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    33,980税込37,378
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 ・PZ1×80、PZ2×100 ・SL/PZ2×100 ・T15×100、T20×100、T25×125 (各1本)商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ ドライバーセット 12本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ドライバーセット 12本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    23,980税込26,378
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    セット内容-4.0×100、 -3.5×100、 -6.5×150 ・PH1×80、PH2×80、PH3×150 ・PZ1×80、PZ2×100 ・T15×80、T20×100、T25×100、T30×100 各1本商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • 機械工用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    機械工用 パウチ入り工具セット 31本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    77,980税込85,778
    1セット(31点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本)入組点数31本組
  • システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1セット(11点)
    4日以内出荷
    ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
    セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
  • 電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    73,980税込81,378
    1セット(31点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)規格IEC60900:2004入組点数31本組
  • 絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    29,980税込32,978
    1セット(18点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 ・SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 ・T9×75、T10×75、T15×75、T20×75 ・六角3×75、六角4×75、六角5×75商品構成セット品
  • システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    13,980税込15,378
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
    セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
  • エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    18,980税込20,878
    1セット
    18日以内出荷
    エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付)先端形状トルクス