カテゴリ
- 作業工具(46)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(26)
- KITO(キトー)(796)
- SMC(203)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- エスコ(109)
- ParkerTAIYO(79)
- CKD(58)
- RS PRO(56)
- シグマ光機(44)
- STAHLWILLE(スタビレー)(42)
- Wera(41)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- JTC(30)
- TRUSCO(26)
- Optibelt(25)
- SAMTEC(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- イスカル(20)
- HORIBA(20)
- ブランドをもっと見る
「t10-20」の検索結果

マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,798~税込¥10,778~1セット(61点)当日出荷から32日以内出荷25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
ピコフィニッシュ精密ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781セット(6点)当日出荷から62日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成セット品
トルクスビット 14点セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷12本のトルクスビット+マグネットビットホルダーが専用ケースに収納された便利なセットです。専用ケースのロゴマークをスライドさせるとビット収納部が回転してビットが取り出せます。クロムバナジウム鋼製の頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。トラスコ品番511-2792セット内容T7(1本)、T8(1本)、T9(1本)、T10(1本)、T15(2本)、T20(2本)、T25(2本)、T30(1本)、T40(1本)、マグネットビットホルダー、専用ケース材質ビット・ビットホルダ:クロムバナジウム鋼、ケース:グラスファイバー入りポリアミド樹脂全長(mm)25質量(g)114規格DIN 3126, ISO 1173, form C6.3シャンク径(Φmm)6.35入数14本(ビットホルダ、ケース含む)
絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ・リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。セット内容ビットサイズ:T8、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)商品構成単品
マジックスプリング付トルクスL型レンチセット(7本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981セット(7点)4日以内出荷ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本)先端形状トルクス
トルクスキー クラシックセット(ショート) 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,598税込¥6,1581セット4日以内出荷ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
トルクスキー クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷トルクスレンチ8本組のセット商品です。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
マジックスプリング付トルクス クラシックセット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,798税込¥9,6781セット4日以内出荷マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
トルクスボールエンド クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,798税込¥10,7781セット4日以内出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷1/4"ダブルビット7本入りのセットです。セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成セット品
ショートトルクスキー ワークショップスタンド付セット 9本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷ショートタイプのL型トルクスレンチ9本組。スタンド付。セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T50、T55、T60 各1本、ワークショップスタンド付先端形状トルクス
トルクスキー プロスターケース入セット(13本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷プロスターケース入り13本組セットです。セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー先端形状トルクス
マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷から32日以内出荷親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。商品構成単品
ポケットスター(ミックス9)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。質量(g)216寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型
Tハンドルトルクスドライバーセット(7本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷セット内容364 T10、T15、T20、T25、T30(×100)、T40(×200)、T50(×250)種類セット品商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
ソフトフィニッシュ、トルクス・ドライバーセット(7本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムセット内容T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,898税込¥8,6881本4日以内出荷ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。セット内容【セット内容】T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H 各1本先端形状いじり止めトルクス
ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 各1本先端形状いじり止めトルクス
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980~税込¥17,578~1セット(6点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
ソフトフィニッシュ ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998~税込¥8,798~1セット(6点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781セット(12点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥69,980税込¥76,9781セット(31点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥29,980税込¥32,9781セット(18点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 ・SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 ・T9×75、T10×75、T15×75、T20×75 ・六角3×75、六角4×75、六角5×75商品構成セット品
ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット(40点)4日以内出荷六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
トルクバリオセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥38,980税込¥42,8781セット4日以内出荷材質(グリップ)樹脂(ハード)セット内容2852 V0.8-5.0(Nm)トルクバリオR、2859 UBH ユニバーサルビットホルダー、2859 TVS トルクセッター 〈付属ビット〉(+)ドライバー:7011 Z #0/#1/#2、トルクス(ヘックスローブ):7015 Z T10/T15/T20/T25、六角:7013 Z 2.0/2.5/3.0種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
機械工用 パウチ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥77,980税込¥85,7781セット(31点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本)入組点数31本組
電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥73,980税込¥81,3781セット(31点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)規格IEC60900:2004入組点数31本組
エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥18,980税込¥20,8781セット18日以内出荷エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付)先端形状トルクス
プロフェッショナルボールポイントトルクスビットセット 70mm(10本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(10点)32日以内出荷斜め25°まで傾けて使用できるボールエンドタイプのトルクスレンチです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥69,980税込¥76,9781セット(18点)32日以内出荷EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品規格EN/IEC60900
25mm 1/4" いじり止めトルクスビット 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981パック(10本)32日以内出荷25mmのビット10本入りのセット商品です。両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998~税込¥7,698~1セット(13点)32日以内出荷Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
XLセレクター Tビットセット 25mm(31ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781セット(31点)32日以内出荷TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。