カテゴリ

  • 作業工具(16)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(15)
  • KITO(キトー)(132)
  • エスコ(46)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(26)
  • SMC(22)
  • Wera(20)
  • シグマ光機(14)
  • トップマン[工具・金物](13)
  • E-Value(11)
  • 三菱電機(11)
  • RS PRO(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • JTC(8)
  • SK11(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t15-5-10」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジンビットスタビドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
    材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
  • トルクスキー プロスターケース入セット(13本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスキー プロスターケース入セット(13本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    プロスターケース入り13本組セットです。
    セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー先端形状トルクス
  • ポケットスター(ミックス9) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポケットスター(ミックス9)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
    仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型質量(g)216寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)
  • 絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(18点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 ・SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 ・T9×75、T10×75、T15×75、T20×75 ・六角3×75、六角4×75、六角5×75商品構成セット品
  • システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
    セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
  • マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    4日以内出荷
    1/4"ダブルビット7本入りのセットです。
    セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成セット品
  • マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
  • システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(11点)
    4日以内出荷
    ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
    セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
  • トルクバリオセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(13点)
    4日以内出荷
    トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
    セット内容トルクバリオ可変トルクドライバー 0.8-5.0Nm用 (2852V0.8-5.0) ・ユニバーサルビットホルダー (2859UBH) ・トルクセッター(2859TVS) ・トルクスねじ用ビット 25mm (T7、T8、T9、T10、T15 各1本) トルクスプラス用交換ビット 25mm (7IP、8IP、9IP、10IP、15IP 各1本) ・精度:±6%
  • 電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(31点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)規格IEC60900:2004入組点数31本組
  • エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    18日以内出荷
    エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付)先端形状トルクス
  • ESDピコフィニッシュ 精密ドライバーセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ 精密ドライバーセット 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成セット品
  • ビットセットコレクター スタンダード 25mm(32ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビットセットコレクター スタンダード 25mm(32ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(32点)
    32日以内出荷
    25mm標準ビットケース入り32ヶのセットです。
  • マイクロビットセット ESD 65本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マイクロビットセット ESD 65本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(65点)
    32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
  • 電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット(80点)
    32日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー( 5.5×125、7×125、8×125、10×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×10、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/プラスドライバー( SL/PH1×80、SL/PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスプラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスポジドライバー(PZ1×80、PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュキャップ付貫通マイナスドライバー(-12.0×200 1本) ・スイッチキャビネット十字形 ・絶縁マガジンビットホルダー(-3.0、-4.0、-5.5、PH1、PH2、SL/PZ2 各1ヶ) ・ボールポイント六角レンチセット9本組 ・×Lビットセレクター31本組(-4.5×1本、-5.5×1本、-6.5×1本、PH1×2本、PH2×4本、PH3×1本、PZ1×2本、PZ2×5本、PZ3×1本、T10×2本、T15×2本、T20×2本、T25×3本、T30×2本、T40×1本、1/4"×58mmマグネット付ビットホルダー×1ヶ) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm・クラシック電工ニッパー125mm/5” 【固定用工具】絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付250mm・先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー200mm・絶縁コンビネーションプライヤー180mm規格IEC60900:2004入組点数80点
  • ビットセットコレクター スタンダード 25mm(31ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビットセットコレクター スタンダード 25mm(31ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(31点)
    32日以内出荷
    25mm標準ビットケース入り31ヶのセットです。