カテゴリ

  • 作業工具(25)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(5)
  • HEIKO(1)
  • モリヤマ化成(1)
  • SMC(120)
  • KITO(キトー)(98)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • エスコ(37)
  • 三菱マテリアル(22)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(21)
  • BONDHUS(20)
  • ケナメタル(15)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • 象印チェンブロック(14)
  • JTC(14)
  • RS PRO(13)
  • プロトブレンボ(11)
  • brembo(10)
  • Wera(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t9-15」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリムビットセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁スリムビットセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1セット(6点)
    当日出荷から4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造された絶縁ビットセットです。
  • ピコフィニッシュ精密ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    12,980税込14,278
    1セット(6点)
    当日出荷から62日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成セット品
  • トルクスビット 14点セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスビット 14点セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    12本のトルクスビット+マグネットビットホルダーが専用ケースに収納された便利なセットです。専用ケースのロゴマークをスライドさせるとビット収納部が回転してビットが取り出せます。クロムバナジウム鋼製の頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
    トラスコ品番511-2792セット内容T7(1本)、T8(1本)、T9(1本)、T10(1本)、T15(2本)、T20(2本)、T25(2本)、T30(1本)、T40(1本)、マグネットビットホルダー、専用ケース材質ビット・ビットホルダ:クロムバナジウム鋼、ケース:グラスファイバー入りポリアミド樹脂全長(mm)25質量(g)114規格DIN 3126, ISO 1173, form C6.3シャンク径(Φmm)6.35入数14本(ビットホルダ、ケース含む)
  • 絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ・リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    セット内容ビットサイズ:T8、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)商品構成単品
  • マジックスプリング付トルクスL型レンチセット(7本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付トルクスL型レンチセット(7本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,998税込5,498
    1セット(7点)
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。
    セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本)先端形状トルクス
  • トルクスキー クラシックセット(ショート) 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスキー クラシックセット(ショート) 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,598税込6,158
    1セット
    4日以内出荷
    ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
    セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • トルクスキー クラシックセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスキー クラシックセット 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    トルクスレンチ8本組のセット商品です。
    セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • マジックスプリング付トルクス クラシックセット 7本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付トルクス クラシックセット 7本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,798税込9,678
    1セット
    4日以内出荷
    マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • トルクスボールエンド クラシックセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスボールエンド クラシックセット 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
    斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • トルクスキー プロスターケース入セット(13本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスキー プロスターケース入セット(13本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    プロスターケース入り13本組セットです。
    セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー先端形状トルクス
  • トルクバリオセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    39,980税込43,978
    1セット(13点)
    4日以内出荷
    トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
    セット内容トルクバリオ可変トルクドライバー 0.8-5.0Nm用 (2852V0.8-5.0) ・ユニバーサルビットホルダー (2859UBH) ・トルクセッター(2859TVS) ・トルクスねじ用ビット 25mm (T7、T8、T9、T10、T15 各1本) トルクスプラス用交換ビット 25mm (7IP、8IP、9IP、10IP、15IP 各1本) ・精度:±6%
  • ソフトフィニッシュ、トルクス・ドライバーセット(7本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ、トルクス・ドライバーセット(7本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムセット内容T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 7本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 7本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。
    セット内容【セット内容】T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H 各1本先端形状いじり止めトルクス
  • ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。
    セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 各1本先端形状いじり止めトルクス
  • ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    23,980税込26,378
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    15,980税込17,578
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    商品構成セット品
  • 絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    29,980税込32,978
    1セット(18点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 ・SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 ・T9×75、T10×75、T15×75、T20×75 ・六角3×75、六角4×75、六角5×75商品構成セット品
  • 機械工用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    機械工用 パウチ入り工具セット 31本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    77,980税込85,778
    1セット(31点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本)入組点数31本組
  • エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    18,980税込20,878
    1セット
    18日以内出荷
    エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付)先端形状トルクス
  • トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    69,980税込76,978
    1セット(18点)
    32日以内出荷
    EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。
    セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品規格EN/IEC60900
  • ソフトフィニッシュESD ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュESD ドライバーセット(5本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,998税込10,998
    1セット
    32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。 ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    セット内容先端サイズ×軸長(mm):T6×60、T8×60、T9×60、T10×80、T15×80 (各1本)商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1セット(13点)
    32日以内出荷
    Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
  • マイクロビットセット ESD 65本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マイクロビットセット ESD 65本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    38,980税込42,878
    1セット(65点)
    32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
  • 電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    529,800税込582,780
    1セット(115点)
    32日以内出荷
    頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点