絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

BALLUFF

BALLUFFのページです。BALLUFFは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BALLUFF 容量センサ PNP/NPN BALLUFFBALLUFF 容量センサ PNP/NPNBALLUFF
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67長さ(mm)40幅(mm)40取付方式埋込型深さ(mm)10出力方式PNP/NPN電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】100検出範囲(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護【短絡過】あり最大電圧(V)30dcターミナル形状ケーブル
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFFBALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型BALLUFF
15,770税込17,347
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式埋込型本体形状ブロック形
BALLUFF 接続ケーブル BALLUFFBALLUFF 接続ケーブルBALLUFF
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプConnecting Cable併用可能製品M8 Sensor Connectorsコネクタジェンダーメス