カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- 兼弥産業(10)
- ピカコーポレイション(16)
- ダイヤゴム(6)
- EIKO(栄工舎)(31)
- omron(オムロン)(13)
- PackStyle(パックスタイル)(27)
- Panasonic(パナソニック)(641)
- SAMTEC(68)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- SIEMENS(20)
- SMC(587)
- STMicro(73)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(18)
- オーム電機(24)
- ケナメタル(60)
- コガネイ(17)
- シュナイダーエレクトリック(83)
- ダイヤトレンド(121)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「csm」の検索結果

BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm
BALLUFF¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm
BALLUFF¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)61取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm
BALLUFF¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷仕様【逆極性保護】あり取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm
BALLUFF¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷仕様【遮蔽】シールド付き取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm
BALLUFF¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm
BALLUFF¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷出力方式PNP-NO本体形状バレル形検出範囲(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm
BALLUFF¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 12 mm
BALLUFF¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様【遮蔽】シールドなし取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mm
BALLUFF¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm
BALLUFF¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷長さ(mm)29取付方式埋込型周波数(Hz)【最大スイッチング】100出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM5×0.5ターミナルタイプケーブル
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm
BALLUFF¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様【遮蔽】パーシャル長さ(mm)30取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブル
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm
BALLUFF¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷長さ(mm)28取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→3動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM8×1ターミナルタイプケーブル