カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • 兼弥産業(10)
  • ダイヤゴム(6)
  • ASUS(エイスース)(8)
  • EIKO(栄工舎)(31)
  • GB[制御機器](14)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • omron(オムロン)(13)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • SUS(エスユーエス)(11)
  • オジデン(大阪自動電機)(9)
  • オーム電機(24)
  • ケナメタル(60)
  • コガネイ(17)
  • シュナイダーエレクトリック(54)
  • ダイヤトレンド(101)
  • ハナキゴム(8)
  • 由良産商(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csm」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型

    BALLUFF
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm

    BALLUFF
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 4 mm

    BALLUFF
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)61取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 8 mm

    BALLUFF
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    仕様【逆極性保護】あり取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm

    BALLUFF
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールド付き取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm

    BALLUFF
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO

    BALLUFF
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    出力方式PNP-NORoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm

    BALLUFF
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
    出力方式PNP-NO本体形状バレル形検出範囲(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 7 mm

    BALLUFF
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 12 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 12 mm

    BALLUFF
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールドなし取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM18×1スイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm

    BALLUFF
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)2→15RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mm

    BALLUFF
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブル出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm

    BALLUFF
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29取付方式埋込型周波数(Hz)【最大スイッチング】100出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM5×0.5ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm

    BALLUFF
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】パーシャル長さ(mm)30取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)1→8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM12×1ターミナルタイプケーブル
  • BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm

    BALLUFF
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→3動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM8×1ターミナルタイプケーブル
ncs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ncs
  • smd