カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • 能動部品(4)
    • ネットワーク機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • omron(オムロン)(98)
  • SMC(126)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • フエニックス・コンタクト(29)
  • SICK(135)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 三菱電機(2)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • Baumer(62)
  • CKD(15)
  • Festo(70)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(23)
  • PEPPERL+FUCHS(25)
  • RS PRO(40)
  • SIEMENS(280)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(26)
  • Vega(20)
  • オムロンヘルスケア(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「io-link」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オス BALLUFF

    BALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オス

    BALLUFF
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
  • 生産監視システム BALLUFF

    生産監視システム

    BALLUFF
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処
    仕様●通信プロトコル:IO-LINKアズワン品番65-7278-98
  • BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス BALLUFF

    BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス

    BALLUFF
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード方向直線接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダブルエンドコードセット併用可能製品IO-Linkコネクタジェンダー【コネクタ】オス
  • 生産監視システム BALLUFF

    生産監視システム

    BALLUFF
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処理データを自由に構成して、周期的に送信できます。機能振動速度、振動加速、振動重大度ゾーン、接触温度、センサ自己認識 振動、周波数範囲: 2 → 3200 Hz 振動、測定軸数 3 振動速度、測定範囲 RMS 0 ~ 220 mm/s @ 79.4 Hz 振動加速度、測定範囲: RMS 0 → 16 g
    仕様●通信プロトコル:IO-LINK●コード番号:207-2207アズワン品番65-7277-60
  • BALLUFF 光電センサ バレル形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ バレル形

    BALLUFF
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
  • BALLUFF 光電センサ ブロック形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ ブロック形

    BALLUFF
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    センサータイプブロック形
cc-link コネクタ特集