カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • LANケーブル(2)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • エレコム(72)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 岡野電線(3)
  • 協和ハーモネット(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(67)
  • ELPA(7)
  • サンワサプライ(75)
  • 通信興業(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(92)
  • ROLINE(218)
  • RS PRO(188)
  • StarTech.com(143)
  • ATEN(90)
  • 日本製線(64)
  • AMPHENOL(43)
  • エスコ(41)
  • ハーティング(38)
  • Hirschmann Test & Measurement(36)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 100以上(1)
規格
  • CAT6A(2)
  • 色ブルー(2)
給電方式
  • PoE対応(1)
PoE対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 7~8未満(1)
7~8未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6A LANケーブル BELDENCAT6A LANケーブルBELDEN
47,980税込52,778
1巻(305m)
5日以内出荷
成端作業時にエイリアンストローク対策用のスペシャルバリアテープは取り除くだけでOK!U/UTPなのでシールド処理は不要です。
質量(kg)約17(ボビン込)荷姿ボビン巻(直径370mm X 幅310mm)シールドU/UTPケーブル対数(P)4ケーブルサイズ(AWG)23
REV Connect CAT6Aプラグ BELDENREV Connect CAT6AプラグBELDEN
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
REVConnect カテ6Aプラグ 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
Belden Cat6 ケーブル BELDENBelden Cat6 ケーブルBELDEN
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite BELDENREV Connect CAT6Aジャック ElecWhiteBELDEN
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
REVConnect カテ6Aジャック 一般的なジャックと比べ、加工時間を大幅に削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル CAT6A(細径)パッチコード BELDENLANケーブル CAT6A(細径)パッチコードBELDEN
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
カテ6A U/UTPパッチコード ノンハロゲンタイプ 高品質、国内在庫品 省スペースで軽量、便利な「細径」タイプ
用途10GBase-T(10ギガビットイーサーネット),1000Base-T(ギガビットイーサーネット),100Base-T,10Base-T,ISDN,ATM及びPoEを要するアプリケーション等
Cat6aケーブル Belden  UTP BELDENCat6aケーブル Belden UTPBELDEN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
シールドUTPシース色許容電圧(V)72dc
Cat6aケーブル Belden  S/FTP BELDENCat6aケーブル Belden S/FTPBELDEN
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
シールドS/FTPシース色RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6aケーブル Belden  F/UTP BELDENCat6aケーブル Belden F/UTPBELDEN
149,800税込164,780
1リール(500m)
7日以内出荷
容量1600 pF/mタイプ【導体ストランド】ソリッド許容電流(A)1.5外径(Φmm)7.2材質(シース)LSZHAWG23シールドF/UTPシース色RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)45.3/100mケーブル形状ツイストペアストランド数8燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)許容電圧(V)72
Cat6aケーブル Belden  F/FTP BELDENCat6aケーブル Belden F/FTPBELDEN
149,800税込164,780
1リール(500m)
7日以内出荷
燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)シールドF/FTP材質(シース)LSZHタイプ【導体ストランド】ソリッドAWG23許容電圧(V)72ケーブル形状ツイストペアRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP BELDENイーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTPBELDEN
139,800税込153,780
1巻(100m)
7日以内出荷
Belden 74011PU Profinet 4 ペア CAT6A ケーブルは、裸銅導体とポリエチレン(フォーム)内部シールドは、スズめっき銅( TC )素材のバイラミネート素材及び外部シールドで構成されています。PUR ハロゲンフリージャケット 最大導体 DCR は、71.9 Ohm/km です 最大静電容量不均衡: 1.6 pF/m 公称特性インピーダンス: 100 Ω
仕様●入数:1リール(100m入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/FTP●外被色:緑●コード番号:225-8969アズワン品番65-7427-22
イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP BELDENイーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTPBELDEN
109,800税込120,780
1巻(100m)
7日以内出荷
Belden 74011PH Profinet 4 ペア CAT6A ケーブルは、裸銅導体とポリエチレン(フォーム内部シールドは、スズめっき銅( TC )素材のバイラミネート素材及び外部シールドで構成されています。LSZH - 低煙性ハロゲンフリー(難燃性)ジャケット 最大導体 DCR は、71.9 Ohm/km です 最大静電容量不均衡: 1.6 pF/m 公称特性インピーダンス: 100 Ω
仕様●入数:1リール(100m入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/FTP●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●コード番号:225-8968アズワン品番65-7430-32
Belden イーサネットケーブル, 100m, グレー, U/UTP BELDENBelden イーサネットケーブル, 100m, グレー, U/UTPBELDEN
23,980税込26,378
1セット(100m)
7日以内出荷
・ ISO / IEC11801第2版(2002)及びISO / IEC11801 Amendment 2 (2010) ・ 欧州規格: EN50173-1 (2002)及びEN50173-1 Amendment 1 (2009) ・ 米国規格: ANSI / TIA / EIA568-B.2-1 (2002). DataTwistR Cat 6 UTP. 特長と利点 ・ ソリッドシールドなしケーブル ・ すべての周波数範囲で卓越した性能特性を実現. 用途 ・ 水平バックボーンケーブル及び建物内バックボーンケーブル ・ カテゴリ6及びカテゴリ5eの用途(ギガビットインターネットなど)に対応
仕様シリーズ = 7812ELANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = U/UTPシールド/非シールド = シールドなしCertificazione CPR = Eca外側シース材質 = PVC断面積 = 0.2 mm2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ BELDENRJ45 モジュラーコネクタBELDEN
82,980税込91,278
1袋(24個)
7日以内出荷