カテゴリ

  • 電気材料(147)
  • 制御機器(34)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • Lumberg Automation(354)
  • BMW(103)
  • AMPHENOL(99)
  • GoldenMean(ゴールデンミーン)(82)
  • KTM(69)
  • ARCOLECTRIC(57)
  • SPARKFUN(56)
  • RS PRO(44)
  • ホンダ(42)
  • 視覚デザイン研究所(28)
  • 三菱ふそう(25)
  • DUCATI(21)
  • トヨタ(17)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 川崎電線(13)
  • ARCOL(OHMITE)(13)
  • SCHURTER(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(145)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lden」の検索結果

関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Black 1 pair audio cable 22AWG 8451 30m BELDENBlack 1 pair audio cable 22AWG 8451 30mBELDEN
8,498税込9,348
1リール(30m)
翌々日出荷
仕様【コアストランド】7/30適合RoHS長さ(m)30外径(Φmm)3.51AWG22、【ストランド】30シース色断面積(mm2)0.33RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプマルチコアストランド数7許容電圧(V)300
Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050 BELDENBelden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050BELDEN
19,980税込21,978
1セット(50m)
翌々日出荷
Belden MRG1740.0050同軸ケーブル このBelden製の同軸ケーブルは、外径は2.79 mm、リール長50 mです。このポリ塩化ビニルPVC製の被覆の色は黒です。この同軸ケーブルは、静電容量101 pF/m、速度比は66 %、最小温度-40 ℃です。
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG174/UCertificazione CPR = Eca減衰 = 11 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 7/0.16pF/m長さ(m)50外径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden 同軸ケーブル, 100m BELDENBelden 同軸ケーブル, 100mBELDEN
44,980税込49,478
1セット(100m)
翌々日出荷
RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル BELDENBelden ツイストケーブル/マルチペアケーブルBELDEN
39,980税込43,978
1リール(152m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ケーブル形状ツイストペア
Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1781.0050 BELDENBelden 同軸ケーブル, 50m, MRG1781.0050BELDEN
25,980税込28,578
1セット(50m)
翌々日出荷
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG178PECertificazione CPR = Eca減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダードシリーズ = MRG1781pF/m長さ(m)50外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)BELDEN
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 300V (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V (固定)BELDEN
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
LANケーブル CAT6A(細径)パッチコード BELDENLANケーブル CAT6A(細径)パッチコードBELDEN
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
カテ6A U/UTPパッチコード ノンハロゲンタイプ 高品質、国内在庫品 省スペースで軽量、便利な「細径」タイプ
用途10GBase-T(10ギガビットイーサーネット),1000Base-T(ギガビットイーサーネット),100Base-T,10Base-T,ISDN,ATM及びPoEを要するアプリケーション等
REV Connect 圧着工具 BELDENREV Connect 圧着工具BELDEN
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
REVConnect カテ6A専用圧着工具 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途REVConnect カテ6Aプラグ、ジャックを圧着RoHS指令(10物質対応)対応
REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite BELDENREV Connect CAT6Aジャック ElecWhiteBELDEN
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
REVConnect カテ6Aジャック 一般的なジャックと比べ、加工時間を大幅に削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
REV Connect CAT6Aプラグ BELDENREV Connect CAT6AプラグBELDEN
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
REVConnect カテ6Aプラグ 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V (固定)BELDEN
3,598税込3,958
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲)BELDEN
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6aケーブル Belden  UTP BELDENCat6aケーブル Belden UTPBELDEN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シールドUTPシース色許容電圧(V)72dc
CAT6A LANケーブル BELDENCAT6A LANケーブルBELDEN
39,980税込43,978
1巻(305m)
5日以内出荷
成端作業時にエイリアンストローク対策用のスペシャルバリアテープは取り除くだけでOK!U/UTPなのでシールド処理は不要です。
質量(kg)約17(ボビン込)荷姿ボビン巻(直径370mm X 幅310mm)シールドU/UTPケーブル対数(P)4ケーブルサイズ(AWG)23
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (固定)BELDEN
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲) BELDENFA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)BELDEN
6,498税込7,148
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)RoHS指令(10物質対応)対応
産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル BELDEN産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブルBELDEN
30,980税込34,078
1巻(100m)
6日以内出荷から12日以内出荷
CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブルシース色条長(m)100材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)材質(シース)耐油・難燃PVC特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 30V (高屈曲) BELDENFA通信用ケーブル 30V (高屈曲)BELDEN(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲)BELDEN
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル BELDEN産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブルBELDEN
32,980税込36,278
1巻(100m)
6日以内出荷
CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
用途CC-Link IE TSN用ケーブルシース色オレンジ条長(m)100材質(シース)PVC(耐油・耐熱)定格温度(℃)75カテゴリーCat5e適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲)BELDEN
5,898税込6,488
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (固定)BELDEN
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)RoHS指令(10物質対応)対応
FA用ロボットケーブル BELDENFA用ロボットケーブルBELDEN
8,298税込9,128
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
・FA向け屈曲用定格制御、信号ケーブル・摺動屈曲、捻回、左右屈曲に対応・摺動屈曲試験、±90°左右屈曲試験、垂直360°捻回試験実施済み・UL、CEに対応・耐油、耐熱、難燃・柔軟・耐紫外線、耐薬品性・ROHS2,REACHおよびCE指令
用途FA向け屈曲用定格制御、信号用ケーブル定格電圧(V)AC30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500
産業用イーサーネットケーブル BELDEN産業用イーサーネットケーブルBELDEN
34,980税込38,478
1巻(100m)
6日以内出荷
FA分野でのイーサーネット配線に適した2重シールド付の産業用イーサーネットケーブルです。 EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT等に適合しております。
用途産業用イーサーネットケーブル長さ(m)100条長(m)100材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
Belden ロボットケーブル 22 AWG BELDENBelden ロボットケーブル 22 AWGBELDEN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
長さ(m)2材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数3コンタクト数【コネクタA】3シース色コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端
デバイスネット用ケーブル BELDENデバイスネット用ケーブルBELDEN
49,980税込54,978
1巻(100m)
7日以内出荷
BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
用途DeviceNet用ケーブル適合固定部長さ(m)100材質(シース)耐油・難燃PVC材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色グレー定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120(1MHz)条長(m)100
データケーブル 3ペアAWG22 遮蔽 152m BELDENデータケーブル 3ペアAWG22 遮蔽 152mBELDEN
179,800税込197,780
1巻(152m)
7日以内出荷
Belden 個別シールド付きツイストペアケーブル( 87XX シリーズBelden の個別シールド付きツイストペア 87XX シリーズケーブルを使用して、ケーブルの電磁干渉を防止します。これらのシールド付きケーブルは、近接するペアからのクロストークにも対応し、より信頼性の高い信号伝送を実現します。PVC ジャケットを備えたタイプは、水、油、化学薬品に対
仕様●入数:1リール(152m入り)●対数:3●断面積:0.33 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.93mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:U/STP●外側シース材質:PVC●外被色:クロム●特性インピーダンス:50 Ω●導体構成:7 / 30 AWG●定格電圧:30 V●長さ:152m●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7421-16
Belden 同軸ケーブル BELDENBelden 同軸ケーブルBELDEN
159,800税込175,780
1リール(500m)
7日以内出荷
仕様【速度比】66%容量101 pF/mタイプ【導体ストランド】スタンダード外径(Φmm)4.95材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅特性インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-40~+85
Belden 同軸ケーブル BELDENBelden 同軸ケーブルBELDEN
35,980税込39,578
1リール(100m)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
Belden 銅線 50ft BELDENBelden 銅線 50ftBELDEN
44,980税込49,478
1セット(15m)
7日以内出荷
13.3 AWGより線(120 x 34)編組スズめっき銅導線。
仕様電池タイプ = 4.37 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 2.43 mm2定格電流 = 36 A長さ = 50ft導体抵抗 = 2.17 Ω /1000 フィートシリーズ = 8668RoHS指令(10物質対応)対応
Belden ロボットケーブル BELDENBelden ロボットケーブルBELDEN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Belden 接続ケーブル  オス BELDENBelden 接続ケーブル オスBELDEN
2,590税込2,849
1個
7日以内出荷
接続方式M12コネクタジェンダーオス
Belden Cat6 ケーブル BELDENBelden Cat6 ケーブルBELDEN
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Belden 同軸ケーブル, 50m, URM67.0050 BELDENBelden 同軸ケーブル, 50m, URM67.0050BELDEN
43,980税込48,378
1セット(50m)
7日以内出荷
Belden URM67同軸ケーブル このBelden同軸ケーブルは、外径10.3 mm、リール長50 mです。この同軸ケーブルは、静電容量98 pF/m、速度比66 %です。特長と利点 通信に最適な同軸ケーブル 黒色のポリ塩化ビニル(PVC)製の絶縁被覆 より線7 / 0.75 mm 裸の導体と発泡ポリエチレン絶縁体 インピーダンス: 50 Ω IEC96 No. 50-7-2の要件に適合 RG213/U規格と同等 UHF PL259コネクタとも併用可能代表的用途 ブロードキャスト及びCCTVの設置
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = URM67Certificazione CPR = Eca導体ストランドタイプ = スタンダード導体材質 = 裸銅%長さ(m)50外径(Φmm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden マイク/楽器用ケーブル BELDENBelden マイク/楽器用ケーブルBELDEN
239,800税込263,780
1リール(152m)
7日以内出荷
Belden 丸形コネクタ RKTシリーズ BELDENBelden 丸形コネクタ RKTシリーズBELDEN
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
シリーズRKT定格電流(A)4材質(ハウジング)PVCIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス