UltraCharge Qi2 25W 2-in-1 折りたたみ式マグネット充電器 ラウンド型 ブラックBELKIN(ベルキン)4日以内出荷
世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション従来の5倍の速度のワイヤレス充電iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電。ChillBoost(TM)は、Belkinが開発した発熱を抑えるパッシブ冷却技術で、デバイス2台(iPhone、AirPods)を同時かつ安全に急速充電できます。さらに、スマートウォッチを充電できる5W USB-C(R)ポートも追加されました。軽量かつ折りたたみ式のコンパクトなデザインで、ご自宅だけでなく外出先での使用にも適しています。ワイヤレス充電が有線充電並みに高速化 最大25Wで、従来の5倍の速度のワイヤレス充電を実現ChillBoost(TM)パッシブ冷却テクノロジーにより、急速充電中の発熱を抑え、バッテリーを保護iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電AirPodsを最大5Wでワイヤレス充電 スマートウォッチを充電できる追加の5W USB-Cポートを搭載 軽量かつ携帯性に優れた旅行に最適な折りたたみ式デザインで、あらゆる場所を充電ステーションに マグネット式の位置合わせで装着しやすく、滑り止めベースを搭載 角度調整機能付きで、横向きでも縦向きでも充電や表示が可能Qi2 25W認証テクノロジーを採用幅広いデバイスケースに対応約1.5メートルのUSB-C to USB-Cケーブルと45W USB-C電源アダプターが付属製品の最大85%に回収済み再生材料を使用し、ペットボトル5本分の資源を節約
仕様45W USB-C Power Supply Unit (PSU) (電源を含む)付属品1.5mのUSB-C to USB-Cケーブル 、45W USB-C電源ユニット(PSU)色ブラックケーブル長(m)【組み込みケーブル】USB-C to USB-C編組ケーブル:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)4.17in/106.02×2.36in/59.92×0.94in/23.85保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W