カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(88)
  • Bullcon(64)
  • Thermo Fisher Scientific(48)
  • イスカル(45)
  • SMC(42)
  • 京セラインダストリアルツールズ(36)
  • ホンダ(35)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • アクアシステム(13)
  • Canon(11)
  • KENWOOD(9)
  • ESTERA(9)
  • サンワダイレクト(9)
  • コムテック(8)
  • KYOCERA AVX(7)
  • SONY(5)
  • スバル(5)
  • BAGSTER (バグスター)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avc」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、HDMI
USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)BELKIN(ベルキン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、VGAオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、VGA
USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI) BELKIN(ベルキン)USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI)BELKIN(ベルキン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
Connect 5ポート USB-C ハブ(4K HDMI対応) BELKIN(ベルキン)Connect 5ポート USB-C ハブ(4K HDMI対応)BELKIN(ベルキン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクティブDisplayPort - HDMIアダプター 4K HDR BELKIN(ベルキン)アクティブDisplayPort - HDMIアダプター 4K HDRBELKIN(ベルキン)
2,598税込2,858
1台
翌日出荷
本製品を使って、HDMI対応のモニター、プロジェクター、HDTVに接続できます。60HzでHD解像度が最大4Kとなり、より鮮やかな色と没入型の視聴体験を実現するハイダイナミックレンジ(HDR)ディスプレイに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Connect 7ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載) BELKIN(ベルキン)Connect 7ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載)BELKIN(ベルキン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
サイズ4.7in/12.1cm×2in/5.1cm×0.6in/1.6cmRoHS指令(10物質対応)対応
Connect 5ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載) BELKIN(ベルキン)Connect 5ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載)BELKIN(ベルキン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
サイズ4.1in/10.4cm×2in/5cm×0.6in/1.5cmRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブBELKIN(ベルキン)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)・安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブBELKIN(ベルキン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60HzMicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブBELKIN(ベルキン)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)・安定した信頼性の高い転送・ケーブルの長さ21cm
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C to HDMI 2.1 Cable (2M) BELKIN(ベルキン)USB-C to HDMI 2.1 Cable (2M)BELKIN(ベルキン)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ケーブル長(m)2
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ スパイダーマンBELKIN(ベルキン)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。自宅やオフィス、旅行での使用に最適なアルミニウム製のケースを備えたコンパクトでスリムなデザイン単一のUSB-Cポートを介して、ノートパソコンをHDMIポート、SDおよびMicroSDスロット、2つのUSB-Aポートに接続最大4K @ 30HzのHD解像度にアクセス最大5Gbpsのデータ転送速度SDおよびMicroSDスロットを介して画像とビデオを簡単かつ迅速に転送2つのUSB-Aスロットを介して追加のデバイスや周辺機器に接続
スパイダーマン互換性MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro MaxRoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマンBELKIN(ベルキン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。最新のAppleおよびPCラップトップで除外されたマルチメディアポートを提供しますUSB-Cデバイスをプロジェクター、モニター、SDおよびmicroSDカード、ヘッドフォン、マイク、サムドライブに接続します 最大100Wのパススルー充電 スリムでポータブルなデザイン 5 Gbpsのデータ転送速度 4Kモニター解像度に対応するHDMIポート 4K 1.4 HDMI USB-C PD 3.0 5.0 Gbps(640 Mbps)2つのUSB-A 3.0 BC1.2(5V 1.5A)SD 3.0カードリーダー(832 Mbps)microSD 3.0(832 Mbps)3.5 mmオーディオ入出力最大100Wの電力供給
スパイダーマンRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C to HDMI 2.1アダプター(8K、4K、HDR対応) BELKIN(ベルキン)USB-C to HDMI 2.1アダプター(8K、4K、HDR対応)BELKIN(ベルキン)
6,198税込6,818
1台
11日以内出荷
Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 一体型USB-Cケーブル HDR10+対応の非常にクリアな映像 iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 丈夫なケーブル素材 USB-IF認証
セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
avs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • avs
  • kvc