カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
- BELKIN(ベルキン)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- NAVC(ナビック)(69)
- Bullcon(63)
- Thermo Fisher Scientific(47)
- イスカル(45)
- 京セラインダストリアルツールズ(40)
- アサヒAV(39)
- SMC(38)
- ホンダ(35)
- MAZDA(マツダ)(14)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(13)
- Canon(11)
- サンワダイレクト(11)
- KYOCERA AVX(9)
- アイホン(8)
- KENWOOD(8)
- ESTERA(8)
- QYSEA Technology(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「avc」の検索結果

USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)
BELKIN(ベルキン)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
USB-C to HDMI 2.1アダプター(8K、4K、HDR対応)
BELKIN(ベルキン)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 。一体型USB-Cケーブル 。HDR10+対応の非常にクリアな映像 。iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 。丈夫なケーブル素材 。USB-IF認証セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、VGAオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、VGA
USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、HDMI
USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI)
BELKIN(ベルキン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz仕様マルチポート、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ
BELKIN(ベルキン)¥6,498税込¥7,1481個欠品中・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送RoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格。5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適。SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz。MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。安定した信頼性の高い転送RoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cmRoHS指令(10物質対応)対応
Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター
BELKIN(ベルキン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷仕様●ドライバー:ドライバーインストール不要●ワイヤレス画面共有:1080p@60Hz の拡張表示またはミラーリングに対応●画面共有人数:最大8台の送信機(TX)で画面共有可能セット内容【Receiver(RX)】HDMIケーブル付き受信機【Transmitter(TX)】USB-C DP Alt Mode対応送信アダプタ寸法(mm)【Receiver(受信機)】190(7.5インチ)×18(0.7インチ)×9(0.4インチ)【Transmitter(送信機)】170(6.7インチ)×45(1.8インチ)×20(0.8インチ)対応OSWindows、Mac、Chrome OS接続方式Wi-Fi やネットワーク不要、プラグアンドプレイ対応適合機器【USB-C】対応ノートPC、タブレット、スマートフォンに対応【Thunderbolt】5 / 4 / 3 ポート対応,ノートPC、タブレット、プロジェクター、スマートフォンに対応使用環境広い空間でもワイヤレス画面共有が可能保証期間2年間保証ケーブル長(mm)【Receiver(受信機)】190(7.5インチ)【Transmitter(送信機)】90(3.5インチ)セキュリティP2P(Peer-to-Peer)接続により、プライベートネットワーク内で安全に通信RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大約40(131ft)の長距離通信に対応遅延時間(ms)80以下の低遅延で、ほぼラグなしの画面共有
アクティブDisplayPort - HDMIアダプター 4K HDR
BELKIN(ベルキン)¥2,598税込¥2,8581台翌日出荷本製品を使って、HDMI対応のモニター、プロジェクター、HDTVに接続できます。60HzでHD解像度が最大4Kとなり、より鮮やかな色と没入型の視聴体験を実現するハイダイナミックレンジ(HDR)ディスプレイに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Connect 5ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載)
BELKIN(ベルキン)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷サイズ4.1in/10.4cm×2in/5cm×0.6in/1.5cmRoHS指令(10物質対応)対応
Connect 7ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載)
BELKIN(ベルキン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷サイズ4.7in/12.1cm×2in/5.1cm×0.6in/1.6cmRoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン
BELKIN(ベルキン)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。自宅やオフィス、旅行での使用に最適なアルミニウム製のケースを備えたコンパクトでスリムなデザイン。単一のUSB-Cポートを介して、ノートパソコンをHDMIポート、SDおよびMicroSDスロット、2つのUSB-Aポートに接続。最大4K @ 30HzのHD解像度にアクセス。最大5Gbpsのデータ転送速度。SDおよびMicroSDスロットを介して画像とビデオを簡単かつ迅速に転送。2つのUSB-Aスロットを介して追加のデバイスや周辺機器に接続色スパイダーマン互換性MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro MaxRoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン
BELKIN(ベルキン)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。最新のAppleおよびPCラップトップで除外されたマルチメディアポートを提供します。USB-Cデバイスをプロジェクター、モニター、SDおよびmicroSDカード、ヘッドフォン、マイク、サムドライブに接続します 。最大100Wのパススルー充電 。スリムでポータブルなデザイン 。5 Gbpsのデータ転送速度 。4Kモニター解像度に対応するHDMIポート 。4K 1.4 HDMI 。USB-C PD 3.0 5.0 Gbps(640 Mbps)。2つのUSB-A 3.0 BC1.2(5V 1.5A)。SD 3.0カードリーダー(832 Mbps)。microSD 3.0(832 Mbps)。3.5 mmオーディオ入出力。最大100Wの電力供給色スパイダーマンRoHS指令(10物質対応)対応