曜日別特売

Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター

Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター - BELKIN(ベルキン)Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター - BELKIN(ベルキン)Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター - BELKIN(ベルキン)Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター - BELKIN(ベルキン)Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター - BELKIN(ベルキン)Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター - BELKIN(ベルキン)Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター - BELKIN(ベルキン)Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター - BELKIN(ベルキン)
仕様
●ドライバー:ドライバーインストール不要●ワイヤレス画面共有:1080p@60Hz の拡張表示またはミラーリングに対応●画面共有人数:最大8台の送信機(TX)で画面共有可能
セット内容
【Receiver(RX)】HDMIケーブル付き受信機【Transmitter(TX)】USB-C DP Alt Mode対応送信アダプタ
寸法(mm)
【Receiver(受信機)】190(7.5インチ)×18(0.7インチ)×9(0.4インチ)【Transmitter(送信機)】170(6.7インチ)×45(1.8インチ)×20(0.8インチ)
対応OS
Windows、Mac、Chrome OS
接続方式
Wi-Fi やネットワーク不要、プラグアンドプレイ対応
適合機器
【USB-C】対応ノートPC、タブレット、スマートフォンに対応【Thunderbolt】5 / 4 / 3 ポート対応,ノートPC、タブレット、プロジェクター、スマートフォンに対応
使用環境
広い空間でもワイヤレス画面共有が可能
保証期間
2年間保証
ケーブル長(mm)
【Receiver(受信機)】190(7.5インチ)【Transmitter(送信機)】90(3.5インチ)
セキュリティ
P2P(Peer-to-Peer)接続により、プライベートネットワーク内で安全に通信
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信距離(m)
最大約40(131ft)の長距離通信に対応
遅延時間(ms)
80以下の低遅延で、ほぼラグなしの画面共有
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105500AVC024dqBK
¥18,173
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする