カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(2)
- コネクタ/変換ケーブル(1)
絞り込み
メス形状
- HDMI(タイプA)(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
ブランド
- BELKIN(ベルキン)
- StarTech.com(22)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(1)
- Dell Technologies(1)
- ロジクール(1)
- タッチパネルシステムズ(1)
- アバー・インフォメーション(1)
- Anker(アンカー)(1)
「displaylink」の検索結果
特価

USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI)
BELKIN(ベルキン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz仕様マルチポート、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ USB-C ドック
BELKIN(ベルキン)¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷DisplayLink採用で接続性と作業効率を向上。多彩なポートとデュアルディスプレイ対応、最大100W給電で快適な作業環境を実現します。
Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W
BELKIN(ベルキン)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷複数の画面を必要とするプロフェッショナル向けに、ノートパソコンのポートを最大16個まで拡張して、トリプルディスプレイを接続したり、さらに多くのデバイスを追加したりできます。このドックは、最先端のDisplayLinkテクノロジー、旧型ノートパソコン用のUSB-C-USB-A変換アダプター、さらに1本のUSB-Cケーブルでワークステーションへの電源供給と拡張を可能にします。ホストデバイスに最大100Wの電力供給、最大10Gbpsのデータ転送速度、最大2.5Gbイーサネットにも対応しています。