Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W

Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)

複数の画面を必要とするプロフェッショナル向けに、ノートパソコンのポートを最大16個まで拡張して、トリプルディスプレイを接続したり、さらに多くのデバイスを追加したりできます。
このドックは、最先端のDisplayLinkテクノロジー、旧型ノートパソコン用のUSB-C-USB-A変換アダプター、さらに1本のUSB-Cケーブルでワークステーションへの電源供給と拡張を可能にします。
ホストデバイスに最大100Wの電力供給、最大10Gbpsのデータ転送速度、最大2.5Gbイーサネットにも対応しています。

ポート
【前面】USB-A 3.0×2、USB-A 3.0×1、USB-C 3.2×1、3.5mmステレオヘッドホンジャック、3.5mmマイクジャック、【背面】DisplayPort(4K@60Hz)×2、HDMI 2.0(4K@60Hz)×3、2.5Gb Ethernet
USB-C 3.2 100W PD、電源ユニット150W
付属品
Connect ユニバーサル16ポートトリプルディスプレイUSB-Cドック、専用電源、USB-C to USB-C ケーブル、USB-C to USB-Aアダプター
寸法(mm)
140×105×40.1
質量(g)
517
ケーブル長(m)
【PSUケーブル】1【付属USB-C】1
保証期間
3年間
互換性
Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82927708INC026qcBK
¥41,336
¥40,980
¥45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする