カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • モノタロウ(2)
  • Anker(アンカー)(26)
  • ラスタバナナ(18)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • エレコム(12)
  • ラムマウント(5)
  • insta360(5)
  • AOHI(アオハイ)(3)
  • StarTech.com(2)
  • VOLTME(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • エムディーエス(1)
  • LEPLUS NEXT(1)
  • iFace(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「galaxy s22」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル BELKIN(ベルキン)USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブルBELKIN(ベルキン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB-C Power Delivery対応 最大100Wの急速充電に対応 二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応 2年間製品保証
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリー BELKIN(ベルキン)SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリーBELKIN(ベルキン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
若いリスナーもプレミアム オーディオを楽しむことができます。 メーカーのワイヤレス オンイヤー ヘッドホンは、安全のためにボリューム リミッターを内蔵し、優れたサウンドを提供します。子供向けに設計されたプレミアムヘッドホン28 ~ 30 時間のバッテリー寿命でノンストップ リスニングお子様の耳を守る最大音量85dB人気の遠隔学習アプリやデバイスと互換性があります最長 2 年間の耐久性を備えた、こぼれや事故に強い素材直感的なコントロールは子供が使いやすい
付属品マイクロ USB ケーブル、3.5mmケーブル互換性この製品は、スマートフォン、タブレットなど、すべての最新の Bluetooth 対応デバイスと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad 9th gen、MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S20、Galaxy S20 FE、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy Z Flip 3、Galaxy Note20、Galaxy Note20 UltraRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器 BELKIN(ベルキン)USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器BELKIN(ベルキン)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
高速で安全な GaN テクノロジーと合計 200W の驚異的な最大出力により、4 台の USB-C デバイスを同時に充電します。 ユニバーサルな互換性により、iPhone、MacBook、Apple Watch などの PD3.0 対応デバイスの急速充電がサポートされます。 USB-C - USB-C ケーブル (別売り) とペアリングすると、iPhone 15 Pro を含む最大 4 台のデバイスを 21 分で 0 ~ 50% まで急速充電できます。MacBook Pro 16" USB-C - USB-C ケーブル (別売) と組み合わせた場合、30 分で 0 ~ 50% 以上インテリジェント パワー シェアリングにより、最大 4 台のデバイスを同時に最も効率的に高速充電でき、合計最大出力 200 W、単一ポート最大出力 140 W机の上に置いてポートに簡単にアクセスできるように設計されています ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの高速かつ最適な充電を安全にサポートするユニバーサルな互換性環境に優しい使用済みリサイクル素材を使用し、100% プラスチックを含まないパッケージ(ケーブルを除く)を使用最大 2,500 ドルの接続機器補償範囲 (CEW) で安心
仕様●Dimensions (LxWxH):4.7in x 3.6in x 1.4in●Number of USB-C Ports:4●Power Cord Length(m):5 ft. (1.5 detachable power cordセット内容BoostCharge Pro USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器、1.5 メートル(5 フィート)の取り外し可能な電源コード互換性ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの急速充電をサポートします。Nintendo Switch 2、iPhone 16e、iPad Air 4、iPad 9th gen、iPad Pro (11) 3rd Gen、iPad Pro (12.9) 5th Gen、MacBook Air 13、MacBook Air 13 M1 (2020)、MacBook Air 15 M2 (2023)、MacBook Pro 13 M2 (2022)、MacBook Pro 13 M1 (2020)、MacBook Pro 16、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra