カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • StarTech.com(121)
  • Dell Technologies(65)
  • ASUS(エイスース)(40)
  • Dynabook(34)
  • Vodaview(30)
  • マイクロソフト(27)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • j5 create(11)
  • エレコム(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • JTT(8)
  • LaCie(ラシー)(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • レッツノート(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • VAIO(5)
  • MouseComputer(5)
  • 富士通(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thunderbolt4」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12-in-1 Thunderbolt4 ドッキングステーション BELKIN(ベルキン)12-in-1 Thunderbolt4 ドッキングステーションBELKIN(ベルキン)
49,980税込54,978
1個
予約販売
Pro Thunderbolt 4ドックを使用すると、複数のデバイスや4Kディスプレイに接続し、最大90Wの電力供給で充電できます。 Belkinのドッキングステーションには最新のThunderboltテクノロジーが多数搭載されており、ニーズのあった12個のポートで究極のワークステーションを実現します。 SDカードリーダー、オーディオ入出力、PD 3.0を備えたUSB-C 3.1 Gen 2ポート、Thunderbolt 4ポート×2、HDMI 2.0ポート×2、ギガビットイーサネット、USB-A 3.1ポート×2、USB-A 2.0ポート×2を含む12ポートを搭載しています。
ブラックセット内容Pro Thunderbolt 4ドック、0.8m Thunderbolt 4ケーブル、120W電源ユニット
THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE BELKIN(ベルキン)THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVEBELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。
ブラックケーブル長(m)2インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3転送速度(Gbps)最大40変換タイプType-Cオス-Type-Cオス
Thunderbolt 4 5-in-1 Core Hub ドッキングステーション BELKIN(ベルキン)Thunderbolt 4 5-in-1 Core Hub ドッキングステーションBELKIN(ベルキン)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
Thunderbolt 4 x4ポート(その内1ポートはノートPC接続用)40 Gbpsの帯域幅最大4K@60Hzのデュアルモニター、または8K@30Hzのシングルモニターに対応最大6台のデバイスのデイジーチェーン接続に対応Thunderbolt 4およびUSB4認証最大96WのPower Deliveryで接続デバイスの充電が可能追加デバイスの拡張接続に便利なUSB-Aポート(x1)15Wのダウンストリーム充電
Connect Thunderbolt 5 ケーブル BELKIN(ベルキン)Connect Thunderbolt 5 ケーブルBELKIN(ベルキン)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
Thunderbolt 4 の3 倍のデータ出力速度最大240WのPower Deliveryでデバイスを急速充電最大 4K@144Hz のトリプルディスプレイ、最大 8K@60Hz のデュアルディスプレイ、最大 4K@540Hz のシングルディスプレイに対応USB-C ポートとの下位互換性最大6台の Thunderboltデバイスをデイジーチェーン接続可能耐久性と耐火性に優れた長さ1mケーブル安全機能: 過電圧保護、耐火性素材を使用最大 5000 回の曲げテスト環境に配慮したリサイクル素材を使用0% から 50% までの充電時間:iPhone 16 Pro Max: 29 分、MacBook…
USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTER BELKIN(ベルキン)USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTERBELKIN(ベルキン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
このアダプターはコンパクトながら、ゲーム、ストリーミング、ビデオ会議のための安定した信頼性の高いネットワーク接続を実現します。Chromebookを含むほとんどのノートパソコンやUSB-C対応デバイスで動作します。 USB-C to 2.5Gbイーサネットアダプター、90mm/3.5インチケーブル付属 10/1000/1000/2500 Mbpsに対応 LEDライトインジケーター USB-IF認証 Wake on Lan、Macアドレスパススルー Chromebookとの互換性基準を満たすことが認証済み
対応機種以下のUSB-C対応デバイス(ノートパソコン 、タブレット、テレビ、ゲームシステム )、Thunderbolt 3ポートとThunderbolt 4ポートケーブル長(mm)90
Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE) BELKIN(ベルキン)Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE)BELKIN(ベルキン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。 Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続 するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。 最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160) のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大 6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載 しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。
付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット電力(W)供給:85(最大)本体質量(g)422対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード