特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
559件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LR5021用K熱電対コネクタ HIOKI(日置電機)LR5021用K熱電対コネクタHIOKI(日置電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アズワン品番1-5840-48RoHS指令(10物質対応)対応
通信パッケージ HIOKI(日置電機)通信パッケージHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1台
欠品中
付属品USB通信ケーブル、通信アダプタ、CD-R(パソコン用ソフト)、取扱説明書対応OSWindows10対応使用可能機種DT4251/DT4252/DT4253/DT4254/DT4255/DT4256/DT4261/DT4281/DT4282アズワン品番64-3413-84RoHS指令(10物質対応)対応
クランプオンプローブ HIOKI(日置電機)クランプオンプローブHIOKI(日置電機)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に最適な電流レンジが選べる6レンジ構成
付属品取扱説明書×1質量(g)420コード長さ(m)3定格電流(A)AC 10~500, 6レンジ出力電圧(V)レート:AC 0.2 f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35周波数特性40~1kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A) / ±3 % rdg. (50 Aレンジ以上)保証期間1年確度±2 % rdg. ±1 % f.s. (45~66 Hz)
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合(製品)3355、8430、8870、LR8431、LR8432、MR8870
ACカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)ACカレントセンサ CTシリーズHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291使用温度範囲(℃)-10~50ケーブル長(m)約2.5コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)40~20k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
抵抗計(インタフェースなし) HIOKI(日置電機)抵抗計(インタフェースなし)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音
用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェースリモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)測定レンジ抵抗:30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
ピン形リード HIOKI(日置電機)ピン形リードHIOKI(日置電機)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
全長(m)1.5
ゼロアジャストボード HIOKI(日置電機)ゼロアジャストボードHIOKI(日置電機)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
用途L2100, 9465-10, 9465, 9461 用
AC/DCクランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)AC/DCクランプメータワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)測定可能導体径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ1000Aレンジ:1.5直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
電圧・温度ユニット HIOKI(日置電機)電圧・温度ユニットHIOKI(日置電機)
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)
メモリハイロガー HIOKI(日置電機)メモリハイロガーHIOKI(日置電機)
172,800税込190,080
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
シーンに応じて、5種類の直結ユニットを1~4台自由に組み合わせ 直結入力ユニット増設で最大120ch 圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定 ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定 インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測仕様SDカードスロット:SD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)動作保証:Z4001/Z4003、測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch/CANユニットU8555は1ユニットで最大500 chまで入力可能、データ保存:SDメモリカード/USBメモリ選択 (HIOKI純正オプションのみ動作保証)付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)/95VAMax.(ACアダプタ含む)28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)/20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください)表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定)入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録機能SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能)液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント・[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Utilityによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、SDメモリカードのデータをPCに転送)液晶パネル7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)測定チャンネル数直結ユニットでアナログ最大120ch、CANユニットU8555は1ユニットで最大500chまで入力可能回転速度[パルス/ロジック入力]0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)最大接続台数4台(直結ユニット)記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)、10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証)接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)対応SDカードSD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)、動作保証:Z4001、Z4003
バッテリパック HIOKI(日置電機)バッテリパックHIOKI(日置電機)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
適合MR8880・LR8400・LR8401・LR8402アズワン品番64-3413-15RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用)HIOKI(日置電機)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V, CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.)導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフRoHS指令(10物質対応)対応
接地網 HIOKI(日置電機)接地網HIOKI(日置電機)
11,980税込13,178
1組(2本)
当日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RM3548-50専用ですハードケースで携帯時の持ち運びに便利です
質量(kg)約1.43外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×260×120RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ(赤/黒セット) HIOKI(日置電機)キャップ(赤/黒セット)HIOKI(日置電機)
209税込230
1セット
当日出荷
デジタルマルチメーター(スリムモデル)テストリードDT4911用キャップ 赤黒各1個
対応製品【テストリード】DT4911【本体】DT4221、DT4222、DT4223、DT4224
記録紙 HIOKI(日置電機)記録紙HIOKI(日置電機)
15,980税込17,578
1箱(6巻)
当日出荷
1箱6巻入り(1巻サイズ216mm×30m)
適合機種8860・8861・MR8827・MR8847
K熱電対 HIOKI(日置電機)K熱電対HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
JIS C1602 クラス1相当
適合(製品)LR5021長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~250許容差±1.5℃(-40~200℃)素線径(mm)Φ0.2
グラバークリップ HIOKI(日置電機)グラバークリップHIOKI(日置電機)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
AC/DCクランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)AC/DCクランプメータワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
電圧・温度ユニット HIOKI(日置電機)電圧・温度ユニットHIOKI(日置電機)
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定(使用チャネル数が15ch以下の場合) 30ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定 30chを最速20msサンプリング(使用チャネル数を15ch以下にすると10msサンプリングできます) DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数入力30ch(電圧/熱電対による温度測定/湿度についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子押しボタン式端子台(1chあたり2端子)耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)
メモリハイロガー HIOKI(日置電機)メモリハイロガーHIOKI(日置電機)
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
無線でも1msサンプリング!直結ユニット・無線ユニットが選べる330チャネルロガー 無線LAN搭載モデル/直結ユニット,無線ユニット増設で最大330chの測定に対応可能 圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定 ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定 インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減 無線ユニットを使えば信号線の配線長を最短にでき、トラブルを防止 無線LAN搭載のロガーを使えば、離れた場所のデータをPCで観測可。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測仕様測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch、 直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330 ch/CANユニットU8555、ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500 chまで入力可能付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1、電波使用上の注意×1電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)、95VAMax.(ACアダプタ含む)、28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)、20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください)表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定)入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録機能[無線LAN]通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能)液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、暗号化機能: WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル: 1 ~ 11 ch、[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Ut液晶パネル7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)測定チャンネル数直結ユニットでアナログ最大120ch、直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330ch、CANユニットU8555・ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500chまで入力可能回転速度[パルス/ロジック入力]0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)最大接続台数4台(直結ユニット)+7台(無線ユニット)記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)、10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証)通信距離(m)[無線LAN]30(見通し)接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)/無線ユニット:LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535(LR8535は本体V2以降対応)※本体V1.2以降対応対応SDカードSD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)、動作保証:Z4001、Z4003対応モード[無線LAN]無線ユニット接続、アクセスポイント、ステーション
4端子プローブ HIOKI(日置電機)4端子プローブHIOKI(日置電機)
99,980税込109,978
1本
欠品中
仕様ケーブル長1m, DC~8MHzケーブル長(m)1アズワン品番64-3412-86RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50端子径(mm)(測定可能)0.3~5
バッテリセット HIOKI(日置電機)バッテリセットHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
バッテリパック9459とPW3360シリーズに固定するためのカバーのセット。
アズワン品番64-3413-65RoHS指令(10物質対応)対応
クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機)クランプオンパワーロガーHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
116,900税込128,590
1台
当日出荷から10日以内出荷
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。
仕様[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間6h(バックライトOFF)測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CHインターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え起動時間(秒)ソフトウェア:約3電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)ソフトウェアバージョン5.22
デジタルマルチメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1セット内容デジタルマルチメータ DT4261とワイヤレスアダプタ Z3210幅(mm)87高さ(mm)185質量(g)480(テストリードホルダー、電池含む)奥行(mm)47電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×3交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性40Hz~1kHz 基本確度40-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.15%rdg.±2dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×47連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ直流電流(A)0.6~10/3レンジ交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上RoHS指令(10物質対応)対応基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
接続コード HIOKI(日置電機)接続コードHIOKI(日置電機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
対応製品8966, 8968, 8970, 8870, 8972, MR6000, MR8740-50, MR8827, MR8847シリーズ, MR8870, MR8875, MR8880, U8975, U8976, U8978, U8991全長(m)1.8寸法(Φmm)4.1最大入力電圧AC/DC 600V
マグネットアダプタ HIOKI(日置電機)マグネットアダプタHIOKI(日置電機)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合(製品)L1000シリーズ、L9438-5xシリーズ
先ピン HIOKI(日置電機)先ピンHIOKI(日置電機)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
用途ピン形リード9771,L2103の先端交換用(1本)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルユニット HIOKI(日置電機)ユニバーサルユニットHIOKI(日置電機)
97,980税込107,778
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度、抵抗測定 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、測温抵抗体を使った温度測定に。
用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対による温度測定、湿度についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)抵抗測定(分解能)10Ω(0.5mΩ)、20Ω(1mΩ)、100Ω(5mΩ)、200Ω(10mΩ)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子押しボタン式端子台(1chあたり4端子)耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)
4端子リード HIOKI(日置電機)4端子リードHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
アズワン品番64-3414-43RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロガービューワ HIOKI(日置電機)パワーロガービューワHIOKI(日置電機)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
SDメモリカード・内部メモリに保存したデータをパソコンに取り込み、表示・集計・解析・印刷へと展開できます。
対応機種PW3360、(Ver.3.00.0より対応)PW3365、3169、3168機能時系列グラフ表示、帳票表示、日報・週報・月報表示、高調波解析、コピー、印刷、レポート印刷アズワン品番64-3413-68
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から21日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示100MΩ(有効値)確度表示値の±5%絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10%抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から21日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本タイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
接続コード(低圧用) HIOKI(日置電機)接続コード(低圧用)HIOKI(日置電機)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
最大300Vまで入力可 Φ5.0mm 1.7m 小型ワニ口クリップ
用途メモハイ用 絶縁BNC、300Vまで適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)ワニ口クリップHIOKI(日置電機)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
赤・黒セット
用途L9790の先端に装着して使用対応製品L9790
熱流ロガー HIOKI(日置電機)熱流ロガーHIOKI(日置電機)
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
断熱性能の評価、温度変化の原因解析に最適熱流束測定も可能なデータロガー熱流センサで熱の量と流れを測定温度・電圧も測定可能測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!アナログ入力10ch絶縁、最高感度10mV全チャネルで10msの最高サンプリングが可能生波形と演算後の波形を2つ同時に記録(熱貫流率などの波形演算)ダブルゲージで2本の目盛りを表示可能熱流測定とは、発熱量および吸熱量を数値化し、波形で表示ができる測定方法です。熱電対ではわからない微量の温度変化の様子も、熱の移動状況を測定することで明確にできます。LR8432は、「熱量」を見える化するデータロガーです。熱流センサーを使って熱エネルギーの移動(熱の流れ)や熱エネルギー量を見える化することで温度変化の先行指標となります。熱流センサーのほか、熱電対や電圧などの入力が可能な、10 CHデータロガーです。LR8432 熱流ロガーなら、熱の流れ(流入/流出)や熱量を見ることでより高精度な空調制御や製品開発における熱対策に役立ちます。熱流ロガーLR8432で測定した熱流と温度ゲージを同時に表示できます。比較したいデータを同時に表示することで、温度と熱流の動きが一目で分かります。
用途自動車部品の発熱・吸熱の切り分けに建築住宅設備の性能評価に家電の省エネ効率測定に人体の熱の影響調査にプラント配管の断熱材劣化診断に農業・土木の温度変化の指標に食品保管の品質管理に素材・スポーツウェア・防寒着の開発に仕様【熱計測特化機能】簡単スケーリング設定:熱流センサの感度を直接入力、演算:熱流測定に便利な波形演算 (単純平均・移動平均・積算・熱貫流率)、 数値演算による積算など、【アナログ入力部】[熱電対測定範囲] -200℃ ~1800℃ (使用センサにより異なる)、 熱電対 (K、 J、 E、 T、 N、 R、 S、 B)、 最高分解能 0.1℃、[測温抵抗体] [湿度] 機能なし、【パルス入力部】[パルス積算] 0~1000M (count) (無電圧a接点、 オープンコレクタまたは電圧入力)、 最高分解能 1 (count)、[回転数変動] 0~5000/n (回転/秒)、 分解能 1/n (回転/秒) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、、【記録間隔】10ms~1時間、 19設定 (記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)、【ディジタルフィルタ】OFF/50Hz/60Hz (カットオフ周波数を自動設定)、【メモリ容量】内部3.5Mワード、 CFカード/USBメモリ (HIOKI純正CFカードのみ動作保証)、【外部インタフェース】USB2.0シリーズミニB ×1、 機能: PCからの制御、 CFカード内の測定データをPCへ転送 (USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)、CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能付属品測定ガイド ×1、 CD-R (データ収集アプリソフトLogger Utility、 取扱説明書PDF版) ×1、 USBケーブル ×1、 ACアダプタZ1005 ×1質量(g)550 (バッテリパック9780未装着時)電源[ACアダプタ] Z1005 (AC100~240 V、 50/60 Hz)、 30 VA Max. (ACアダプタ含む)、 10 VA Max. (本体のみ)、[バッテリパック] 9780 /連続使用時間 2.5h (25℃参考値)、 3 VA Max. [外部電源] DC10~16 V、 10 VA Max. (接続コードはご相談、 配線は3 m以内)チャンネル数アナログ入力部:アナログ10chスキャニング絶縁入力 (2極M3ネジ締め端子台)、パルス入力部:パルス入力 4ch (パルス入力は専用コネクタ、 本体とGND共通)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41機能CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、 数値演算、 他液晶パネル4.3型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)保証期間1年最大入力電圧アナログ入力部:DC 60 V、パルス入力部::DC 0~10測定電圧(V)アナログ入力部:±10 m~±60 、 1-5、 最高分解能 500 nV最大定格電圧(V)アナログ入力部:[対地間] AC 30rms、 DC 60 (入力ch-筐体間、 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)、パルス入力部:[対地間] 非絶縁
ACクランプメータ HIOKI(日置電機)ACクランプメータHIOKI(日置電機)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算直流電圧(V)600m~1000(P2000使用時600~2000)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6)防塵防水性能IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止)測定可能導体径(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
ピン形リード HIOKI(日置電機)ピン形リードHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T熱電対 HIOKI(日置電機)T熱電対HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(5本)
当日出荷
仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-79RoHS指令(10物質対応)対応