特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
559件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載)HIOKI(日置電機)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
仕様スイッチ付きリード付属付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケーストラスコ品番835-8280測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg.、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg.、25.1~250MΩ/±8%rdg.、(DC250V)0.2~50MΩ/±4%rdg.、50.1~500MΩ/±8%rdg.、(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.タイプスイッチ付リード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)、10(Bluetooth(R)ON )機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間比較判定:0.8秒、PV比較判定:4秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)使用可能国無線:日本(外国発売無し)通信インターフェースBluetooth(R)4.0LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
FT3424受光部と表示部を分離して使用するときの接続ケーブル
アズワン品番64-3412-73RoHS指令(10物質対応)対応
先ピン HIOKI(日置電機)先ピンHIOKI(日置電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途L9788、L9788-10先端交換用RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)35
クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機)クランプオンパワーロガーHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」 単相から三相4線、400Vラインまで対応。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。 SDメモリカードに長期保存可能。
測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロードインターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
受光部センサキャップ (ストラップ付き) HIOKI(日置電機)受光部センサキャップ (ストラップ付き)HIOKI(日置電機)
549税込604
1セット
14日以内出荷
照度計のセンサキャップとストラップのセット。
対応製品FT3424、FT3425
センサユニット HIOKI(日置電機)センサユニットHIOKI(日置電機)
63,980税込70,378
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
多条導体送電の電力測定をはじめ、さまざまな電流測定に。特性の良好なHIOKI製のセンサを接続し、記録計、オシロスコープ、電力計などの計測機器に測定データを出力できる入力ユニットです。波形出力機能付き。
用途高精度電流センサ用電源付属品ACアダプタZ1008 ×1, 電源コード ×1, 取扱説明書 ×1質量(g)200寸法33W×67H×132Dmm電源ACアダプタZ1008 (100~240 V AC, 50/60 Hz, 45 VA)使用温度範囲-10℃~ 50℃出力電圧波形 : 2 V f.s.適合センサHIOKI ME15W 出力端子の電流センサ : CT686x-05, CT684x-05, 他、PL23端子電流センサの使用は変換ケーブルCT9900 (別売)が必要コネクタ出力:BNC端子出力抵抗50Ω
CANケーブル HIOKI(日置電機)CANケーブルHIOKI(日置電機)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
片側加工なし
適合機種8910・LR8535・MR8904・PW8001・U8555
接続コード HIOKI(日置電機)接続コードHIOKI(日置電機)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
コード両端が絶縁BNC 1.6m
用途メモハイ用 絶縁BNC-絶縁BNC適合機種MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880・PW3335・PW3336・PW3337・PW3390・PW6001・PW8001
グラバークリップ HIOKI(日置電機)グラバークリップHIOKI(日置電機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
接続コードL9790用 赤黒セット
コード長さ(m)1.8寸法(Φmm)4.1
電圧コード HIOKI(日置電機)電圧コードHIOKI(日置電機)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
赤・黄・青・灰・黒×各1本のセット
対応製品PQ3100長さ(m)3
ピン形リード HIOKI(日置電機)ピン形リードHIOKI(日置電機)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
Φ1.8 mmの1軸タイプ 先端(先ピン9770-90)はお客様にて交換可能です。
用途60V以下のバッテリ測定、小さい電極の測定向け仕様分岐~リード間:260mm全長(mm)850プローブ長(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
電流印加プローブ HIOKI(日置電機)電流印加プローブHIOKI(日置電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スイッチ付き
用途3157用長さ(m)1.48RoHS指令(10物質対応)対応
ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズHIOKI(日置電機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ6000Aまでの大電流計測に対応10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
反射テープ HIOKI(日置電機)反射テープHIOKI(日置電機)
3,198税込3,518
1組
当日出荷
9211は1シート=12×12mmのテープ30枚、10シートセットです。
仕様FT3405、FT3406標準付属品トラスコ品番221-4775適合機種FT3405、FT3406質量(g)70
抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付) HIOKI(日置電機)抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付)HIOKI(日置電機)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音 NPN/PNP対応のEXTI/Oでさまざまな自動ラインに対応(-01仕様)
用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、EXTI/O用オスコネクタ×1、取扱説明書×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェース通信:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USB から1つを選択して使用、リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)測定レンジ抵抗:30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
バッテリテスタ HIOKI(日置電機)バッテリテスタHIOKI(日置電機)
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上付属品携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041電圧(V)±6 (最大表示±6.000 , 分解能: 1 m)~±60 (最大表示±60.00 , 分解能: 10 m), 2切替え, 測定確度: ±0.08% rdg ±6 dgt測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)測定周波数1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)測定電圧(V)±6(最大表示±6、分解能:1m)~±60(最大表示±60、分解能:10m)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
測定用品専用の携帯カバー
マグネットアダプタ HIOKI(日置電機)マグネットアダプタHIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
L9438s電圧コード先端に。 装着
用途L9438-53先端交換用アズワン品番64-3414-08RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から21日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-01×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本タイプスイッチ付きリード最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
キャップ(赤/黒セット) HIOKI(日置電機)キャップ(赤/黒セット)HIOKI(日置電機)
69税込76
1セット
当日出荷
ペンシルハイテスタ用 CATキャップ 赤黒各1個
対応製品3246-60
熱伝導性両面テープ 20枚入 HIOKI(日置電機)熱伝導性両面テープ 20枚入HIOKI(日置電機)
7,398税込8,138
1個(20枚)
当日出荷
LR8416、LR8432、Z2012~Z2019用
仕様●サイズ:70mm×15mm●入数:20枚入●接着力:10.00N/幅25mm●厚さ:40μm●使用温度範囲:-40~150℃アズワン品番65-9077-14危険物の類別非危険物
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
対応製品3197, 3334-10, 3351, 8420, 8421, 8422, 8423, 8714, 8715, 8807, 8808, 8910, 9322, 9643, 3455, IR3455, IR3455-30, LR8400, LR8401, LR8402, PR8111, PR8112, TM6101電源(AC V)100~240
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ケーブル長1m・2芯 赤線:電圧入力(+)黒線:電圧入力(ー)黄線:プレヒート信号白線:プレヒート用 GND
適合(製品)LR5041・LR5042・LR5043・LR5061
分岐コード L1021シリーズ HIOKI(日置電機)分岐コード L1021シリーズHIOKI(日置電機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
コード長さ(m)0.5
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
BT3554-50,BT3554-51,BT3554-52用。
アズワン品番64-8881-87RoHS指令(10物質対応)対応
電源供給アダプタ HIOKI(日置電機)電源供給アダプタHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
アズワン品番64-3413-64RoHS指令(10物質対応)対応
湿度センサ HIOKI(日置電機)湿度センサHIOKI(日置電機)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm) HIOKI(日置電機)ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm)HIOKI(日置電機)
44,180税込48,598特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
質量(g)280使用温度範囲(℃)-25~65電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)定格一次電流(A)AC5000/AC500測定可能導体径(Φmm)100以下位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)防水性IP54(フレキシブルループ部のみ)ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1個
欠品中
アズワン品番64-3413-04RoHS指令(10物質対応)対応
LR5001用温湿度センサ(1m) HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(1m)HIOKI(日置電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
温度範囲(℃)-40~85長さ(m)1対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787・携帯用ケースC0108・取扱説明書・単3形アルカリ乾電池LR6×4本質量(g)420(電池含む・テストリード含まず)タイプスイッチなしリード電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)3レンジ【DC250、DC500、DC1000】目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示250・250V/100MΩ(有効値)、1000V/2000MΩ(有効値)確度表示値の±5%絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ(1000V):許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満・50MΩを超え~100MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ・1000MΩ超え~2000MΩ(1000V):許容差/表示値の±10%抵抗値(MΩ)250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】(DC250V)0.1MΩ~50MΩ、(DC500V)0.1MΩ~50MΩ、(DC1000V)2MΩ~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
測定コード HIOKI(日置電機)測定コードHIOKI(日置電機)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
巻き取り器付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×67×284
ロジックプローブ HIOKI(日置電機)ロジックプローブHIOKI(日置電機)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
メモリハイコーダのロジック入力部に接続するインジケータ付きのロジックプローブ。AC,DC電圧の有無を測定し、リレーシーケンス回路の動作タイミング等を測定可能。各チャネルは絶縁されており接続が容易。CAT Ⅱ適合。
用途メモハイ用 小型端子タイプ適合機種8860・8861・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
オプション収納可能。ソフトケースタイプ。
適合機種MR8880
ロジックプローブ HIOKI(日置電機)ロジックプローブHIOKI(日置電機)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
メモハイ用小型端子タイプ
温度センサ付クリップ形リード HIOKI(日置電機)温度センサ付クリップ形リードHIOKI(日置電機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
対応製品3540, 3550, 3551, 3554, 3560, BT3554, BT3554-01全長(mm)2200
ソフトケース HIOKI(日置電機)ソフトケースHIOKI(日置電機)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
対応製品8430・8870・LR8431
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パルス 4ch入力可能
対応製品8420シリーズ, 8430, LR8431, LR8432
電圧コード HIOKI(日置電機)電圧コードHIOKI(日置電機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
黒・赤・黄 ケーブル長:3m
対応製品3351ケーブル長(m)3