カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • BIGM(丸山製作所)(183)
  • CKD(4)
  • ELPA(3)
  • MAZDA(マツダ)(61)
  • RS PRO(8)
  • SMC(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • アズピュア(アズワン)(10)
  • ダイハツ(7)
  • トヨタ(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • ホンダ(16)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • 三木プーリ(10)
  • 三桂製作所(9)
  • 未来工業(6)
  • 東洋バルヴ(9)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k42」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)

    クランプオンAC/DCハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
    用途交直AC・DC1000A付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
  • クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)

    クランプオンAC/DCハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
    用途交直AC・DC100A・RMS付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)真の実効値表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒連続使用時間(時間)約25機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hzサンプルレート(回/s)約2.5クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.)導通50Ω±40Ω以下でブザー音
  • クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)

    クランプオンAC/DCハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
    付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
  • ペンシルハイテスタ HIOKI(日置電機)

    ペンシルハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    スリムな形状で使いやすい、ペン型テスタ。 暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面。 暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載。 背面にテストリードが収納可能。 電池消耗の消耗を防止するオートパワーセーブ搭載 テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMMΩ, 導通レンジはAC600 Vまで過電圧保護出来ます。
    直流電圧(V)420.0m/4.200/42.00/420.0/600 基本確度:±1.3%rdg/±4dgt付属品取扱説明書 ×1, コイン形リチウム電池 (CR2032) (本体内蔵モニタ用) ×1, キャップ (赤/黒 各1)仕様スケルトン仕様トラスコ品番753-8529幅(mm)30高さ(mm)182質量(g)80奥行(mm)26.5電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1適合規格EN61010(安全)、EN61327(EMC)交流電圧(V)4.200/42.00/420.0/600 基本確度50-500Hz:±2.3%rdg/±8dgt 平均値整流抵抗(Ω)420.0/4.200k/42.00k/420.0k/4.200M/42.00M 基本確度:±2.0%rdg.±4dgt.表示2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×182×26.5連続使用時間150時間機能ペンライト機能、LCDバックライト機能、オートパワーセーブ(キャンセル可能)最大表示4199カウント使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)導通範囲(ブザー)(Ω)しきい値 50 Ω ±40 Ω検波方式平均値整流(MEAN)ダイオード順方向判定のみ, 開放端子電圧: 3.4 V以下, 測定電流: 800 μA以下RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ