カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- モノタロウ(1)
- アズワン(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- ナカバヤシ(2)
- 東洋リビング(2)
- エスコ(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 藤田電機製作所(1)
- 日恵製作所(1)
- エクアールシー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「erc-301ad」の検索結果

ワイヤレス温湿度ロガー
HIOKI(日置電機)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷Android端末(タブレット/スマートフォン)、Windows PCでデータ回収。 ワイヤレスロギングステーションLR8410、ワイヤレス熱流ロガーLR8416のユニットとしても使用可能。付属品測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2測定範囲[温度] -40~80℃/レンジ100℃f.s./最高分解能0.1℃、[湿度] 0~100%RH/レンジ100% rh f.s./最高分解能0.1%rh質量(g)95(電池含まず)電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数温度2ch+湿度2ch (センサ2個取り付け可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×61×31適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3.5か月 (記録間隔1分、 Bluetooth OFF)、約20日 (記録間隔1秒、 Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.5秒、 LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象温度、湿度測定確度Z2010/Z2011使用(別売)、[温度基本確度] ±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40~10℃)・0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度基本確度] ±3% rh (20~30℃/20~90%rh)・ヒステリシス±1% rh (湿度測定確度に加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替