カテゴリ
- 測定用品(13)
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「erc-301b」の検索結果

ワイヤレス温湿度ロガー
HIOKI(日置電機)¥46,980税込¥51,6781台欠品中Android端末(タブレット/スマートフォン)、Windows PCでデータ回収。 ワイヤレスロギングステーションLR8410、ワイヤレス熱流ロガーLR8416のユニットとしても使用可能。付属品測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2測定範囲[温度] -40~80℃/レンジ100℃f.s./最高分解能0.1℃、[湿度] 0~100%RH/レンジ100% rh f.s./最高分解能0.1%rh質量(g)95(電池含まず)電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数温度2ch+湿度2ch (センサ2個取り付け可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×61×31適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3.5か月 (記録間隔1分、 Bluetooth OFF)、約20日 (記録間隔1秒、 Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.5秒、 LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象温度、湿度測定確度Z2010/Z2011使用(別売)、[温度基本確度] ±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40~10℃)・0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度基本確度] ±3% rh (20~30℃/20~90%rh)・ヒステリシス±1% rh (湿度測定確度に加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
温湿度データロガーセンサー付き
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から35日以内出荷最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
マックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ
エクアールシー¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷から10日以内出荷ICパッケージやLED等のMSL部品の防湿管理にドライボックスが適しています。急速除湿ドライユニット1個付きです。定期校正可能な湿度計での湿度管理(停電時でも表示)。扉の開閉頻度1時間~2時間に1回程度の現場に適しています。扉の開閉頻度の少ない長期防湿保管用に適しています。実装現場でのICパッケージやLED等のMSL部品、プリント基板の低湿度保管、金属部品の錆防止・酸化防止、樹脂系・金属系材料の吸湿防止に適していますピッチ(mm)棚板:30電源(V)AC100コンセント形状3Pプラグ棚板耐荷重(kg)50/枚色(本体)アイボリー到達湿度(%RH)1
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から31日以内出荷簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)奥行(mm)30電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅)91mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なし寸法(高さ)(mm)110WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)スマート連携PC連携
表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)
藤田電機製作所(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
温湿度データロガー記憶計 SK-L754シリーズ
佐藤計量器製作所¥64,980~税込¥71,478~1個14日以内出荷から30日以内出荷最大16000ヶの測定データを記憶できるデータロガーにトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/10,23,40℃、湿度/40,60,80%(at23℃)。使用用途に合わせて記憶方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ)。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他にmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止。警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能。併用時はACアダプタが優先されます。停電などでACアダプタから供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存。解析ソフトウェアを標準付属。ソフト特徴。USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続可能。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、選択期間の解析・保存、積算温度解析機能など)が可能。データはCSV形式でも保存可能。リアルタイムでの監視可能、リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前登録したメールアドレスへ警報メールする事ができます。温度測定範囲(℃)-20.0~80.0測定対象温度、湿度インターフェースmicroSD/SDHC湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0校正証明書一般校正
オートドライデシケーター
アズワン¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30湿度設定範囲(%RH)~25
NFC温湿度ロガー
アズワン¥2,790税込¥3,0691個翌々日出荷デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
デジタル温湿度計 環境目安表示付
(179件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
デジタル温度データロガー
A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台ほか当日出荷から15日以内出荷温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示質量(g)約70(電池含む)電源リチウム電池CR2 1個最小表示0.1℃測定項目温度精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外の測定範囲)対応OSWindowsXP/Vista/7センサータイプ内蔵測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)チャンネル数1ch(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23センサー内蔵温度測定範囲(℃)-40~70温度精度±0.6(-20~50℃)、±1.2(-20~50℃以外の測定範囲)ファイル出力機能テキストファイル印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷防塵防水性能IP54電池寿命約1年測定間隔1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能)通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当温度表示方式デジタル
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
キャパティ ドライボックス(トレー付き)
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー質量(kg)0.8材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー
藤田電機製作所(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
記憶計 (R) SK-Lシリーズ
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L754-1が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約9タイプ温湿度一体型電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度寸法(幅)114mm測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-10~60直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-13温度表示方式デジタル特性防塵・防水記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分寸法(高さ)(mm)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続
スーパードライ
東洋リビング¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台51日以内出荷湿度と空気清浄度をコントロールできる、局所型ミニクリーンルームです。 循環エアーチャンバー方式、HEPAフィルター採用により、空気清浄度ISOクラス5(ISO基準14644-1) を実現! 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約2倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。付属品カギ材質/仕上スチール/静電気対策塗装仕上定格電圧(V)AC100(50/60Hz)棚板数(枚)5(そのうち、切欠け棚1)棚板耐荷重(kg)100/枚(分散荷重)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×1840平均消費電力(W)21.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×629×1569棚板調整ピッチ(mm)50棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1157×490×20消費電力量(kWh/月)15.3
キャパティ ドライボックス
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
記憶計 (R) SK-Lシリーズ
佐藤計量器製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L754-2が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要付属品分離型センサSK-L754-2(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂測定範囲温度/-20.0~80.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約35タイプ温湿度分離型奥行(mm)35(突起部除く)電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度コード長さ(m)約1.6寸法(幅)114mm測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-20~80直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×34、コネクタ部/12×40電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-14温度表示方式デジタル特性防塵・防水記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分寸法(高さ)(mm)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続
データロガー(温湿度タイプ)専用センサー
佐藤計量器製作所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷SK-L200TH2A用温湿度センサです。用途狭い隙間等の測定に。トラスコ品番805-1229コード長さ(m)1.5寸法(Φ×mm)【先端部】8×35
スーパードライ
東洋リビング¥299,800~税込¥329,780~1台61日以内出荷独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1回の加熱再生で超低湿度(0~1%RH)を長時間持続することが可能になりました。 マイコン制御(特許第5449309号)により省エネを実現しました。 ICパッケージ管理基準IPC/JEDECJ-STD-033Cに準拠しております。