カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • BMW(1)
  • Luci(ルーチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft3425」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】照度計(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】照度計(校正書付)HIOKI(日置電機)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信 LED/OLED照明の測定に対応 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップセット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx質量(g)320電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON)機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内レンジ切替測定:オート/マニュアル確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと)直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)受光素子シリコンフォトダイオードインターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AAサービス分類レンタル
照度計 HIOKI(日置電機)照度計HIOKI(日置電機)
79,900税込87,890
1台ほか
当日出荷から53日以内出荷
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1測定方式シリコンフォトダイオード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170分解能0.01~100lx連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
測定補助カート HIOKI(日置電機)測定補助カートHIOKI(日置電機)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
測定補助カートでラクラク測定!疲れず、時間短縮!照度計を乗せたまま移動できるキャスター付きのカートです。電気照明工事の竣工検査など多点の照度検査作業時、測定時に何度も立ったりしゃがんだりする必要がなく、作業者の疲労を劇的に軽減できます。
用途照度計FT3424、FT3425と組み合わせて、電気照明工事の竣工検査など、多点の照度検査に。
出力コード HIOKI(日置電機)出力コードHIOKI(日置電機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ミニプラグ - BNC端子
対応製品3283, 3284, 3285, CM7290, CM7291, FT3424, FT3425, LR8513, PW3198長さ(m)1.5寸法(Φmm)3.5
出力コード HIOKI(日置電機)出力コードHIOKI(日置電機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ミニプラグ - 切りっぱなし(端子台用)
対応製品3283, 3284, 3285, CM7290, CM7291, FT3424, FT3425長さ(m)1.5寸法(Φmm)3.5
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
照度計に標準付属のソフトケース。
対応製品FT3424、FT3425
USBケーブル HIOKI(日置電機)USBケーブルHIOKI(日置電機)
829税込912
1個
5日以内出荷
Aコネクタ:ミニBコネクタ
対応製品3197、3355、3390、3554、8423、8430、BT3554、DT4900、FT3424、FT3425、LR5091、LR5092、LR8400、LR8401、LR8402、LR8410、LR8416、LR8431、LR8432、LR8450、MR8870、MR8875、MR8880、PW3360、PW3365、PW3390、RM3548、SS9000長さ(m)0.9
受光部センサキャップ (ストラップ付き) HIOKI(日置電機)受光部センサキャップ (ストラップ付き)HIOKI(日置電機)
549税込604
1セット
14日以内出荷
照度計のセンサキャップとストラップのセット。
対応製品FT3424、FT3425