カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(1)
  • カイセ(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hioki l4935」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続コード HIOKI(日置電機)

    接続コード

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。
    適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-96
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1組
    欠品中
    材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-93
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ケーブル長1.5m、L4935、L4936、L4937、L4932、L9243、L4931の装着が可能です。
  • テストピン HIOKI(日置電機)

    テストピン

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • ブレーカピン HIOKI(日置電機)

    ブレーカピン

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    L9787の赤プローブ先端に装着。
    用途ブレーカ端子チェック用先端長(mm)70アズワン品番64-3414-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ(黒) HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ(黒)

    HIOKI(日置電機)
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
    対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9788-11、L9844、SP7100、SPSP7150本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合3455、IR3455
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用寸法(cm)70リード線(m)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ケーブル HIOKI(日置電機)

    延長ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途バナナプラグケーブル延長用材質ABS樹脂ケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3413-95
  • コンタクトピン HIOKI(日置電機)

    コンタクトピン

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
  • ワニ口クリップ(赤) HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ(赤)

    HIOKI(日置電機)
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
    対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
    用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    用途クランプオンハイテスタ3280-10、20用寸法(cm)70
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1セットほか
    22日以内出荷
    50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
    用途各種設備の絶縁測定へ。
  • グラバークリップ HIOKI(日置電機)

    グラバークリップ

    HIOKI(日置電機)
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷
電気測定カテゴリ