カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- ホンダ(112)
- SMC(61)
- イマオコーポレーション(19)
- ハリケーン(18)
- AFAM(アファム)(18)
- 住友重機械工業(13)
- ゴールドメダル(12)
- 新ダイワ(6)
- KITO(キトー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- マザーツール(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ダイハツ(3)
- シグマ光機(3)
- PROST's(3)
- 椿本チエイン(2)
- ライン精機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「j1300」の検索結果

ユニバーサルユニット
HIOKI(日置電機)¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度、抵抗測定 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、測温抵抗体を使った温度測定に。用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対による温度測定、湿度についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)抵抗測定(分解能)10Ω(0.5mΩ)、20Ω(1mΩ)、100Ω(5mΩ)、200Ω(10mΩ)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子押しボタン式端子台(1chあたり4端子)耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔10ms
ワイヤレス電圧・温度ユニット
HIOKI(日置電機)¥159,800税込¥175,7801台23日以内出荷インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧と温度(熱電対)測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用)仕様[制御通信手段]Z3230 無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対による温度測定についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)機能オートコネクト機能あり測定対象電圧、熱電対による温度測定インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信使用温湿度範囲-20~55℃、80%rh以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)LED無線接続、測定状態、エラー状態、ACアダプタ/外部電源駆動、バッテリー駆動、充電状態耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)30(見通し)
電圧・温度ユニット
HIOKI(日置電機)¥99,980税込¥109,9781台38日以内出荷インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定(使用チャネル数が15ch以下の場合) 30ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定 30chを最速20msサンプリング(使用チャネル数を15ch以下にすると10msサンプリングできます) DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数入力30ch(電圧/熱電対による温度測定/湿度についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子押しボタン式端子台(1chあたり2端子)耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応
電圧・温度ユニット
HIOKI(日置電機)¥79,980税込¥87,9781台38日以内出荷インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス電圧・温度ユニット
HIOKI(日置電機)¥239,800税込¥263,7801台38日以内出荷インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定(使用チャネル数が15ch以下の場合) 30ch、電圧・温度(熱電対)測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 30chを最速20msサンプリング(使用チャネル数を15ch以下にすると、10msサンプリングできます) DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用)仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数入力30ch(電圧、熱電対による温度測定についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)機能オートコネクト機能あり測定対象電圧、熱電対による温度測定インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子押しボタン式端子台(1chあたり2端子)LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)30(見通し)
ワイヤレスユニバーサルユニット
HIOKI(日置電機)¥199,800税込¥219,7801台38日以内出荷インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度、抵抗測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、測温抵抗体を使った温度測定に。用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用)仕様制御通信手段:Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式/全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)機能オートコネクト機能あり測定対象電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信使用温湿度範囲-20~55℃、80%rh以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)抵抗測定(分解能)10Ω(0.5mΩ)、20Ω(1mΩ)、100Ω(5mΩ)、200Ω(10mΩ)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子押しボタン式端子台(1chあたり4端子)LED無線接続、測定状態、エラー状態、ACアダプタ/外部電源駆動、バッテリー駆動、充電状態耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当出力端子M3ねじ式端子台(1出力、2端子、Z2000湿度センサ専用電源、同時に15本までのZ2000湿度センサに電源供給可能)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)30(見通し)