カテゴリ
- 測定用品(5)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,350)
- Festo(51)
- 三菱ふそう(30)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(20)
- SMC(16)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- Beat-Sonic(8)
- 小野測器(5)
- omron(オムロン)(5)
- 日本ドライブイット(5)
- ミツビシ(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- ベッセル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 住友ベークライト(4)
- KSフィルター(4)
- アサ電子工業(4)
- エレコム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「ms-4-6」の検索結果

【レンタル】電源品質アナライザセット(校正書付)
HIOKI(日置電機)¥4,298~税込¥4,728~1台3日以内出荷源品質アナライザPQ3198の特長は、国際規格であるIEC61000-4-30(ClassA)に準拠しており、。周波数変動・インパルス・フリッカ・高調波などの電源異常が同時に測定可能な点です。こちらの商品を1台レンタルすることで、様々な電源トラブルをすばやく高精度に解析できます。用途電源品質アナライザPQ3198は、工場で使用している設備の誤動作や電源障害などの異常が発生した際の。原因解明の用途として使用されることが多いです。突発的な異常があった場合の一時的なレンタルでも大変役立ちます。仕様最長記録期間:繰返しON時:1年、最大記録イベント:9999×366日(1日9999件まで)、繰返しOFF時:35日、最大記録イベント:9999件セット内容本体(PQ3198)、SDカード(Z4001)、ACアダプタセット(Z1002)、アリゲータークリップ(赤・黄・青・灰)(L1000)、アリゲータークリップ(黒×4)(L1000)、電圧コード(赤・黄・青・灰)(L1000)、電圧コード(黒×4)(L1000)、変換ケーブル(L9910)×4、USBケーブル、通信ソフト(PQ ONE)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(PQ ONE)、収納ケース(本体用)、クランプオンセンサ(9661)×4、取扱説明書(9661 クランプオンセンサ)、収納ケース(クランプオンセンサ用)質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格1.7 A、50/60 Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD(640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1. トランジェント電圧:2MHzサンプリング、2. 周波数1波:1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値:半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流:電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較:判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値:IEC61000-4-15による、8. 周波数200ms:10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間:10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク、電流波形ピーク、11. 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、無効電力量、力率、変位力率、電圧不平衡率、電流不平衡率、効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域 Supraharmonics、13. 高調波/位相角(電圧/電流)、高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差:第1次~50次、15. 総合高調波歪み率(電圧/電流)、16. インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、17. Kファクタ(増倍率)、18. ΔV10フリッカ、IECフリッカ(短期間/長期間)、19. Mains signaling voltage測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定(直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00rms、トランジェント測定6.0000kpeak、ch4:600.00rmsまたはDC、トランジェント測定6.0000kpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度サービス分類レンタル
電源品質アナライザ 600Aセンサ2本他セット品
HIOKI(日置電機)¥559,800税込¥615,7801個38日以内出荷PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×2、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはDC、トランジェント測定2.2kVpeak質量(kg)2.5(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver2.0以降)インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定(全cAC/DC測定対応)記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)電流レンジAC50mA~5kAまで、DC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.2%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:DC±0.5%rdg±0.5%fs+電流センサ確度/AC±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
電源品質アナライザ 600Aセンサ4本他セット品
HIOKI(日置電機)¥629,800税込¥692,7801個38日以内出荷PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはDC、トランジェント測定2.2kVpeak質量(kg)2.5(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver2.0以降)インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定(全cAC/DC測定対応)記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)電流レンジAC50mA~5kAまで、DC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.2%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:DC±0.5%rdg±0.5%fs+電流センサ確度/AC±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
電源品質アナライザ 本体のみ
HIOKI(日置電機)¥449,800税込¥494,7801個38日以内出荷電流・電力測定には別売のカレントセンサが必要です。個別購入よりお得なセット販売品もご検討ください。用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはDC、トランジェント測定2.2kVpeak質量(kg)2.5(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver2.0以降)インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定(全cAC/DC測定対応)記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)電流レンジAC50mA~5kAまで、DC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.2%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:DC±0.5%rdg±0.5%fs+電流センサ確度/AC±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
電源品質アナライザ
HIOKI(日置電機)¥899,800~税込¥989,780~1台43日以内出荷世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA) 高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) 高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定 トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能 AC 6000 Aまで測定可能 (ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算 インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz 付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能 GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)RoHS指令(10物質対応)対応記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度校正証明書一般校正
電源品質アナライザ
HIOKI(日置電機)¥779,800税込¥857,7801個43日以内出荷世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)。高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)。高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定。トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能。AC 6000 Aまで測定可能。(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算。インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz。付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能。GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1セット内容本体のみ(電流センサ別売)幅(mm)300質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)高さ(mm)211質量(g)2600(バッテリパックZ1003装着時)奥行(mm)68電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1.トランジェント電圧:2MHzサンプリング、2.周波数1波:1波形から演算200kHzサンプリング、3.電圧1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算、電流1/2実効値:半波ごと演算、4.スウェル・ディップ・瞬停:電圧1/2実効値にて検出、5.突入電流:電流1/2実効値にて検出、6.電圧波形比較:判定エリアを自動生成して比較、7.瞬時フリッカ値:IEC61000-4-15による、8.周波数200ms:10波・12波から演算40~70Hz、9.周波数10秒間:10秒間の波形から演算40~70Hz、10.電圧波形ピーク、電流波形ピーク、11.電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、無効電力量、力率、変位力率、電圧不平衡率、電流不平衡率、効率、12.高次高調波(電圧/電流):2k~80kHz帯域、13.高調波/位相角(電圧/電流)、高調波電力:第0次~50次、14.高調波電圧電流位相差:第1次~50次、15.総合高調波歪み率(電圧/電流)、16.インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、17.Kファクタ(増倍率)、18.ΔV10フリッカ、IECフリッカ(短期間/長期間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、 別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak記録範囲最長/繰返しON時: 1年、 最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、 最大記録イベント: 9999件電力レンジ300.00 W~3.0000 MW (使用する電圧、 電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00 mA~5.0000 kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度