カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • BIGM(丸山製作所)(411)
  • Festo(15)
  • NAKATAKI(8)
  • KTC(6)
  • 渡辺電機工業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SMC(3)
  • プリンストン(3)
  • ICOM(アイコム)(3)
  • ホンダ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • Vesrah(2)
  • KSフィルター(2)
  • 清水製作所[継手](2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • EPSON(1)
  • 小野測器(1)
  • TDKラムダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-09」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源品質アナライザ HIOKI(日置電機)

    電源品質アナライザ

    HIOKI(日置電機)
    899,800税込989,780
    1台
    43日以内出荷
    世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA) 高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) 高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定 トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能 AC 6000 Aまで測定可能 (ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算 インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz 付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能 GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
    質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)RoHS指令(10物質対応)対応記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度校正証明書一般校正
  • 電源品質アナライザ HIOKI(日置電機)

    電源品質アナライザ

    HIOKI(日置電機)
    779,800税込857,780
    1個
    43日以内出荷
    世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)。高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)。高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定。トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能。AC 6000 Aまで測定可能。(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算。インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz。付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能。GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
    付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1セット内容本体のみ(電流センサ別売)幅(mm)300質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)高さ(mm)211質量(g)2600(バッテリパックZ1003装着時)奥行(mm)68電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1.トランジェント電圧:2MHzサンプリング、2.周波数1波:1波形から演算200kHzサンプリング、3.電圧1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算、電流1/2実効値:半波ごと演算、4.スウェル・ディップ・瞬停:電圧1/2実効値にて検出、5.突入電流:電流1/2実効値にて検出、6.電圧波形比較:判定エリアを自動生成して比較、7.瞬時フリッカ値:IEC61000-4-15による、8.周波数200ms:10波・12波から演算40~70Hz、9.周波数10秒間:10秒間の波形から演算40~70Hz、10.電圧波形ピーク、電流波形ピーク、11.電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、無効電力量、力率、変位力率、電圧不平衡率、電流不平衡率、効率、12.高次高調波(電圧/電流):2k~80kHz帯域、13.高調波/位相角(電圧/電流)、高調波電力:第0次~50次、14.高調波電圧電流位相差:第1次~50次、15.総合高調波歪み率(電圧/電流)、16.インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、17.Kファクタ(増倍率)、18.ΔV10フリッカ、IECフリッカ(短期間/長期間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、 別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak記録範囲最長/繰返しON時: 1年、 最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、 最大記録イベント: 9999件電力レンジ300.00 W~3.0000 MW (使用する電圧、 電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00 mA~5.0000 kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度
関連キーワード
電気測定カテゴリ