カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- IDEC(和泉電気)(5)
- イスカル(4)
- SMC(4)
- CKD(3)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pw4-3m」の検索結果

クランプオンパワーロガー
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」 単相から三相4線、400Vラインまで対応。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。 SDメモリカードに長期保存可能。測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロードインターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
電流プローブ
HIOKI(日置電機)¥429,800税込¥472,7801個17日以内出荷周波数帯域DC~70 kHz, 定格電流DC 2000 A, AC 1400 A。HIOKIのパワーアナライザとの組み合わせ確度を保証。HIOKIのパワーアナライザやメモリハイコーダに接続しすぐ使える。-40℃~85℃の使用温度範囲で、環境試験に対応。EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価に最適。片手で開閉操作できる堅牢なロック機構仕様【同相電圧除去比(CMRR)】DC-1kHz:130dB以上 / 1kHz-10kHz:120dB以上 / 10kHz-50kHz:100dB以上付属品マークバンド(×6) / 携帯用ケース / 取扱説明書 / 使用上の注意質量(g)1040電源対応するHIOKIパワーアナライザ、センサユニット、または電流ユニットから供給適合規格安全性:IEC 61010 / EMC:IEC 61326ケーブル長(m)3出力電圧1mV/A定格電流(A)DC 2000 / AC 1400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35機能自動位相補正機能:対応周波数特性DC~70kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80%RH以下(結露しないこと)測定確度(振幅)DC:0.15%+0.01% / DC定格電力(VA)最大7以下測定可能導体径(Φmm)50以下RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数PW8001:7本 / PW4001:4本 / PW6001:5本 / PW3390:3本 / M7103:2本 / U8977:2本 / CT9555:1本 / CT9556:1本 / CT9557:4本誤差直線性:±20ppm Typical出力抵抗50Ω ±10Ω耐電圧(V)AC 4260最大入力電流(A)±2400 peak