電流プローブ

電流プローブ - HIOKI(日置電機)電流プローブ - HIOKI(日置電機)

周波数帯域DC~70 kHz, 定格電流DC 2000 A, AC 1400 A
HIOKIのパワーアナライザとの組み合わせ確度を保証
HIOKIのパワーアナライザやメモリハイコーダに接続しすぐ使える
-40℃~85℃の使用温度範囲で、環境試験に対応
EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価に最適
片手で開閉操作できる堅牢なロック機構

付属品
マークバンド(×6) / 携帯用ケース / 取扱説明書 / 使用上の注意
仕様
【同相電圧除去比(CMRR)】DC-1kHz:130dB以上 / 1kHz-10kHz:120dB以上 / 10kHz-50kHz:100dB以上
質量(g)
1040
電源
対応するHIOKIパワーアナライザ、センサユニット、または電流ユニットから供給
適合規格
安全性:IEC 61010 / EMC:IEC 61326
ケーブル長(m)
3
出力電圧
1mV/A
定格電流(A)
DC 2000 / AC 1400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
238×116×35
機能
自動位相補正機能:対応
周波数特性
DC~70kHz
使用温湿度範囲
-40℃~85℃、80%RH以下(結露しないこと)
測定確度
(振幅)DC:0.15%+0.01% / DC<f≦16Hz:0.2%+0.01% / 16Hz<f≦100Hz:0.15%+0.01%
定格電力(VA)
最大7以下
測定可能導体径(Φmm)
50以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
PW8001:7本 / PW4001:4本 / PW6001:5本 / PW3390:3本 / M7103:2本 / U8977:2本 / CT9555:1本 / CT9556:1本 / CT9557:4本
誤差
直線性:±20ppm Typical
出力抵抗
50Ω ±10Ω
耐電圧(V)
AC 4260
最大入力電流(A)
±2400 peak
内容量
1個
関連資料:(1.03MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82351495CT6847A
¥429,800
¥472,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする