カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BERGQUIST
- BIGM(丸山製作所)(15)
- コクヨ(1)
- ピカコーポレイション(1)
- HIT(ヒット)(1)
- 大洋製器工業(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- シグマ光機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gp-s35」の検索結果
特価

熱伝導シート Bergquist 厚さ0.02インチ, 4 x 4インチ
BERGQUIST¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷ギャップパッド R 5000S35. 電気絶縁体と熱伝導体 電気絶縁及び高さが異なる部品のアセンブリの熱ジョイントに適合します 材質には優れた弾力性があります 使用可能な厚さは、表面のテクスチャが異なる場合に GAP パッドを使用できることを意味します Ultra Soft シリーズは、同じ特性を備えていますが、より柔らかく、圧延可能な特性を備えています仕様寸法 = 4 x 4インチ厚さ = 0.02インチ長さ = 4インチ幅 = 4インチ熱伝導率 = 5W/m・K材料 = Gap Pad 5000S35自己接着 = あり動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +200℃硬さ = Shore OO 35材料商標名 = Gap Pad 5000S35動作温度範囲 = -60 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応