カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sts-004」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (STS04)ルーフ スポイラ スバル

    (STS04)ルーフ スポイラ

    スバル
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • (STS04)テール パイプ カツタ スバル

    (STS04)テール パイプ カツタ

    スバル
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • ライスるん まつや

    ライスるん

    まつや
    17,980税込19,418
    1箱(50個)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    水を注いで約1分で食べられる即席お粥。水の量で固さを調整できます。特定アレルゲン、25品目不使用、化学調味料・保存料不使用。
    質量(g)40保存期間(年)5
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG4~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG4~)

    CKD
    48,013税込52,814
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・スパッタ付着防止形
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG4~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG4~)

    CKD
    72,063税込79,269
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・スパッタ付着防止形
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-4~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-4~)

    CKD
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-4~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-4~)

    CKD
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • ルミナ STS-10用 #4-1 Oリング/パッキン押え(SUS) 扶桑精機

    ルミナ STS-10用 #4-1 Oリング/パッキン押え(SUS)

    扶桑精機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-3006
  • STS3045M シリアルバスサーボ 4~7.4V/360°/6kg FEETECH

    STS3045M シリアルバスサーボ 4~7.4V/360°/6kg

    FEETECH
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
  • 18-0計量スプーンセット SUGICO(スギコ)

    18-0計量スプーンセット

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    809税込890
    1セット(5本)
    当日出荷
    計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプセット品
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • ステンレス アイスクリュー ひめじや

    ステンレス アイスクリュー

    ひめじや
    569税込626
    1個
    当日出荷
    木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)7種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)10寸法H(mm)20使用荷重(kg)20寸法D(mm)4寸法E(mm)4寸法B(mm)25
  • フラッシュライト用3脚ホルダー GENTOS

    フラッシュライト用3脚ホルダー

    GENTOS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フラッシュライト用3脚ホルダー。 投光器用3脚スタンド(GZ-3STS)に装着し、フラッシュライトの固定が可能。 ジェントスフラッシュライト最大サイズUTシリーズも装着可能。 接続部1/4インチネジ使用、対応径:12~49mm、耐荷重:1250g
    付属品1/4インチネジ、角度調整台座ブラック質量(g)約204接続部ねじ1/4インチネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.1×110.2×45.5耐荷重(g)1250以下対応径(Φmm)約12~49
  • バランストレイ アズワン

    バランストレイ

    アズワン
    10,500税込11,550
    1箱(25袋×10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!
    滅菌
  • スパイラルステップビット ライト精機

    スパイラルステップビット

    ライト精機
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
    用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。適合材薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
  • プリセットドライバ NTツール

    プリセットドライバ

    NTツール
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タップシャンクの四角部を受け、スリップを防止します。
    用途STM用。タップの回り止めに。
  • インサートノズル用スプレーチップ ナベヤ

    インサートノズル用スプレーチップ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS セルスタッド 大阪魂

    SUS セルスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
    表面処理3価ユニクロ
  • セルスタッド(ステンレス)(小箱) セルジャパン

    セルスタッド(ステンレス)(小箱)

    セルジャパン
    39,980税込43,978
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付) アメテック・デンマーク

    【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付)

    アメテック・デンマーク
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター
    仕様【放射均一性(穴間差)】0.01℃セット内容本体、電源ケーブル、外部リファレンスセンサー STS102 Φ4mm×30mm、標準挿入チューブ M06 (3/8"・1/4"・1/4"・3/16"・4mm・1/8"・3mm)、絶縁カラー、断熱プラグ、挿入チューブ用ツール、保護管、テストケーブル(ワニ口クリップ付) 赤×2・黒×2、断熱プラグ用ラバーコーン 4種×2、取扱説明書、収納ケース径(Φmm)【挿入】3.0、3.2、4.0、4.8、6.4(×2)、9.5の7か所電圧(V)115(90~127)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機器】362×171×363、【アルミケース】650×380×500最高温度(℃)155精度(内部リファレンスセンサー)±0.10℃/(外部リファレンスセンサー)±0.04℃湿度(%RH)【操作・保管】0~90分解能1/0.1/0.01/0.001保護等級IP10寸法(Φ×Lmm)【挿入チューブ】29.7×150消費電力(VA)400保管温度範囲(℃)-20~50昇温時間4分(-30→23℃)/15分(23→155℃)最高操作温度(℃)0~40冷却時間4分(155→100℃)/8分(100→23℃)/15分(23→-24℃)/10分(-24→-30℃)安定所要時間約10分最低温度(℃)周囲温度が0℃において:-46まで、周囲温度が23℃において:-30まで、周囲温度が40℃において:-15まで測定可能安定性±0.005℃サービス分類レンタル
  • SUS ユーロ クリンチングスタッド 大阪魂

    SUS ユーロ クリンチングスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)ほか
    翌々日出荷
  • 耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ omron(オムロン)

    耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から70日以内出荷
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

    CKD
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • ステンレス製ベース TRUSCO

    ステンレス製ベース

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • スタッドチーズ RIKEN(理研機器)

    スタッドチーズ

    RIKEN(理研機器)
    8,147税込8,962
    1個
    3日以内出荷
    仕様ねじ込み継手形状チーズ最高使用圧力(MPa)70使用流体接続ねじ種類R
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ

    CKD
    6,519税込7,171
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別切削油用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下(ON時)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • アイスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイスクリュー ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • 折りたたみコンテナ ふたなし テラモト

    折りたたみコンテナ ふたなし

    テラモト
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できる、クリアータイプのコンテナです。
    材質ポリプロピレン(再生樹脂)フタの有無なし
  • プリセットドライバ NTツール

    プリセットドライバ

    NTツール
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス製ベース脚付 TRUSCO

    ステンレス製ベース脚付

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 食い込み継手 RIKEN(理研機器)

    食い込み継手

    RIKEN(理研機器)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • ステンレス アイスクリュー 水本機械製作所

    ステンレス アイスクリュー

    水本機械製作所
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直接木製の壁面などにねじ込めます。
    用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    5,190税込5,709
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 シリンダの高速中間検出時に起こりがちなPC入力不具合を解消します。 オフディレータイマーを設けることによりPC入力を確実に行います。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別オフディレータイプ種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式時間オフディレー時間:200±50ms漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4,CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK、JSM2、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

    CKD
    9,840税込10,824
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別交流磁界用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • ステンレス保管庫用オプション 平棚板 TRUSCO

    ステンレス保管庫用オプション 平棚板

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1枚
    7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)17.5品名平棚板間口(mm)874棚板数(枚)1設置方式ステンレス棚板RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Pチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Pチャンネル パワーMOSFET

    STMicro
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 4 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 4 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    STMicro
    319,800税込351,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET(TM)実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 55 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 2 W●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -15 V, +15 V●幅 : 4mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM)デュアルMOSFET、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFET(TM) MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空オーブン用アッパーシェルフ JEIO TECH

    真空オーブン用アッパーシェルフ

    JEIO TECH
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    真空オーブンOV4用の追加用アッパーシェルフです。Bottom shelf &Lower shelf、またはBottomshelf & Extra shelfの上部に設置してください。
  • 真空オーブン用ボトムシェルフ JEIO TECH

    真空オーブン用ボトムシェルフ

    JEIO TECH
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    真空オーブンOV4用の追加用ボトムシェルフです。最下部に設置してください。
  • 真空オーブン用ロワーシェルフ JEIO TECH

    真空オーブン用ロワーシェルフ

    JEIO TECH
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    真空オーブンOV4用の追加用ロワーシェルフです。Bottom shelfの上部に設置してください。