BINDER(ビンダー)

BINDER(ビンダー)のページです。BINDER(ビンダー)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在401件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

401件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BINDER(ビンダー)99-0413-00-05
RoHS
極数5 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

IP等級IP67 接合型スクリューオン ボディ向きストレート シリーズ693 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
940 税込1,034
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプ六角ナット RoHS指令(10物質対応)対応 スレッドサイズM18 x 0.75 併用可能製品M16コネクタ
1個
379 税込417
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

BINDER(ビンダー)09-4223-00-04
RoHS
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

BINDER(ビンダー)09-9789-71-05
RoHS
極数5 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ シリーズ番号719 コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BINDER(ビンダー)09-0310-00-04
RoHS
極数4 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP40 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)99-4217-14-07
RoHS
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

BINDER(ビンダー)99-0421-00-07
RoHS
極数7 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)真鍮 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)09-4224-00-04
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン 材質(コンタクト)青銅 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)08-2299-000-000
RoHS
シリーズ693 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)09-4220-00-07
RoHS
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ シェルサイズ11.5mm IP等級IP67 接合型スナップイン ボディ向きストレート シリーズ620 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
当日出荷

BINDER(ビンダー)09-4227-00-07
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 材質(ハウジング)ナイロン 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0107-00-03
RoHS
極数3 シリーズ723 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプウォールマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95
1個
1,960 税込2,156
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0415-00-05
RoHS
極数5 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,310 税込2,541
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99 0429 14 04
RoHS
極数4 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-4217-00-07
RoHS
極数7 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9114-02-05
RoHS
極数5 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,288 税込2,517
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0416-80-05
RoHS
極数5 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1個
2,900 税込3,190
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0486-12-08
RoHS
仕様【コーディング】A 極数8 シリーズ713 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-1487-812-08
RoHS
仕様【コーディング】A 極数8 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0771-001-08
RoHS
極数8 シリーズ770 ソケットorプラグプラグ 定格電圧175.0V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

BINDER(ビンダー)99-4221-00-04
RoHS
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー シリーズ番号692693 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9764-70-04
RoHS
極数4 シリーズ719 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ シリーズ番号719 コネクタサイズサブミニチュア 接合型プラグイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)99-9113-00-05
RoHS
極数5 シリーズ720 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型スナップイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0325-00-07
RoHS
極数7 シリーズ680 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)08-2302-000-000
RoHS
コネクタハウジングは、優れた寸法安定性で広く使用されるPBT製品、高強度と耐薬品性があります。また、絶縁性に優れるため、多くの電気部品や自動車部品で使用されています。耐摩耗性と耐腐食性に優れた銀めっきが施された黄銅ボディのコンタクトは、耐久性があり、高温環境でも優れたパフォーマンスを実現しています。かん合時にIP67となり、ケーブルにかかる張力を防ぐのに役立つストレートボディを備えています。
機能ねじロックシステム、ねじ終端 動作温度-40→+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数最大500回
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)99-0405-00-03
極数3 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 結線方法はんだ シリーズ番号712 コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)99-4221-14-04
RoHS
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3+PE ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)08-2300-000-000
RoHS
シリーズ693 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BINDER(ビンダー)99-9114-00-05
RoHS
極数5 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型スナップイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)08-2301-000-000
RoHS
コネクタハウジングは、優れた寸法安定性で広く使用されるPBT製品、高強度と耐薬品性があります。また、絶縁性に優れるため、多くの電気部品や自動車部品で使用されています。耐摩耗性と耐腐食性に優れた銀めっきが施された黄銅ボディのコンタクトは、耐久性があり、高温環境でも優れたパフォーマンスを実現しています。かん合時にIP67となり、ケーブルにかかる張力を防ぐのに役立つストレートボディを備えています
機能ねじロックシステム、ねじ終端 動作温度-40→+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数最大500回
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)79-3108-52-04
RoHS
長さ(m)2 定格電圧60V 定格電流(A)1 材質(シース)PUR 方向【コネクタ1】ライトアングル 絶縁体PVC 保護等級IP67 AWG26 芯数4 コネクタ【1】M5【2】未処理終端 コンタクト数【コネクタ1】4 断面積(mm2)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯数3 コンタクト数【コネクタA】3 シース色 断面積(mm2)0.14 コネクタB未処理終端
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)