10ページ目:

403件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Binder ケーブルクランプ (配線クリップ) BINDER(ビンダー)Binder ケーブルクランプ (配線クリップ)BINDER(ビンダー)
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルクランプ材質プラスチック固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応
Binder ケーブル  オス BINDER(ビンダー)Binder ケーブル オスBINDER(ビンダー)
2,160税込2,376
1個
7日以内出荷
コネクタジェンダーオス
Binder ケーブル  メス BINDER(ビンダー)Binder ケーブル メスBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタジェンダーメス
Binder ケーブル BINDER(ビンダー)Binder ケーブルBINDER(ビンダー)
3,660税込4,026
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder アクチュエータ/センサーケーブル BINDER(ビンダー)Binder アクチュエータ/センサーケーブルBINDER(ビンダー)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
動作温度(℃)-40
D-subコネクタ (はんだ端子) Binder メス BINDER(ビンダー)D-subコネクタ (はんだ端子) Binder メスBINDER(ビンダー)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
シリーズ910コネクタMicro-DコネクタRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
D-subコネクタ (はんだ端子) Binder オス BINDER(ビンダー)D-subコネクタ (はんだ端子) Binder オスBINDER(ビンダー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズ910コネクタMicro-DコネクタRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Binder ロボットケーブル 24 AWG  763シリーズ BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWG 763シリーズBINDER(ビンダー)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
芯数5シース色断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタB未処理終端
Binder ロボットケーブル 24 AWG BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWGBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
断面積(mm2)0.25
Binder ロボットケーブル 22 AWG BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 22 AWGBINDER(ビンダー)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
断面積(mm2)0.34コネクタB未処理終端
Binder 丸形コネクタ Eシリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ EシリーズBINDER(ビンダー)
2,960税込3,256
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントコネクタサイズM8コンタクトジェンダーオスボディ向きストレートシリーズE
Binder 丸形コネクタ 814シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 814シリーズBINDER(ビンダー)
3,830税込4,213
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントシリーズ814定格電圧(V)630端子種別スクリュー定格電流(A)12材質(ハウジング)PARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12接合型ネジ
Binder 丸形コネクタ 813シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 813シリーズBINDER(ビンダー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンタクト数4コネクタサイズM12端子種別スクリュー定格電流(A)12IP等級IP67定格電圧(V)60接合型ネジボディ向きストレートシリーズ813RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 770シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 770シリーズBINDER(ビンダー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
シリーズ770定格電圧(V)175定格電流(A)2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット
Binder 丸形コネクタ 723シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 723シリーズBINDER(ビンダー)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
コネクタサイズミニチュア端子種別はんだIP等級IP67接合型スクリューオンシリーズ723
Binder 丸形コネクタ 720シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 720シリーズBINDER(ビンダー)
1,330税込1,463
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズ720端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ16mmIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スナップイン
Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズBINDER(ビンダー)
2,990税込3,289
1個
7日以内出荷
シリーズ713, 763材質(ハウジング)亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12接合型ネジ
Binder 丸形コネクタ 712シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 712シリーズBINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コネクタサイズサブミニチュア端子種別はんだIP等級IP67定格電圧(V)125接合型スクリューオンシリーズ712
Binder 丸形コネクタ 711シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 711シリーズBINDER(ビンダー)
1,550税込1,705
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ711定格電圧(V)125端子種別はんだ材質(ハウジング)メタルシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
Binder 丸形コネクタ 709シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 709シリーズBINDER(ビンダー)
990税込1,089
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ709定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
Binder 丸形コネクタ 707シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 707シリーズBINDER(ビンダー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズ707定格電圧(V)60定格電流(A)1IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スクリューオン
Binder 丸形コネクタ 682シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 682シリーズBINDER(ビンダー)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントシリーズ682端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きライトアングルコネクタサイズミニチュア
Binder 丸形コネクタ 680シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 680シリーズBINDER(ビンダー)
1,360税込1,496
1個
7日以内出荷
シリーズ680端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
Binder 丸形コネクタ 678シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 678シリーズBINDER(ビンダー)
890税込979
1個
7日以内出荷
シリーズ678定格電圧(V)250端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレート接合型バヨネット
Binder 丸形コネクタ 581シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 581シリーズBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ581RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズM16接合型ネジ
Binder 丸形コネクタ 440シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 440シリーズBINDER(ビンダー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コネクタサイズミニチュア端子種別はんだIP等級IP67接合型プッシュプルボディ向きストレートシリーズ440
Binder ダストキャップ メス 693シリーズ BINDER(ビンダー)Binder ダストキャップ メス 693シリーズBINDER(ビンダー)
850税込935
1個
7日以内出荷
シリーズ693RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67オス・メスメス
Binder ダストキャップ メス 692シリーズ BINDER(ビンダー)Binder ダストキャップ メス 692シリーズBINDER(ビンダー)
710税込781
1個
7日以内出荷
シリーズ692コードあり素材ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67オス・メスメス
Binder ダストキャップ メス 620シリーズ BINDER(ビンダー)Binder ダストキャップ メス 620シリーズBINDER(ビンダー)
1,240税込1,364
1個
7日以内出荷
オス・メスメスシリーズ620IP等級IP67素材ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
Binder ダストキャップ オス 720シリーズ BINDER(ビンダー)Binder ダストキャップ オス 720シリーズBINDER(ビンダー)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様コードありシリーズ720RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67オス・メスオス
Binder ダストキャップ オス 620シリーズ BINDER(ビンダー)Binder ダストキャップ オス 620シリーズBINDER(ビンダー)
1,140税込1,254
1個
7日以内出荷
シリーズ620素材ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67オス・メスオス
Binder D-subコネクタ用バックシェル 910 シリーズ BINDER(ビンダー)Binder D-subコネクタ用バックシェル 910 シリーズBINDER(ビンダー)
2,990税込3,289
1個
7日以内出荷
シリーズ910
Binder Dinプラグ Plug 6極 パネルマウント BINDER(ビンダー)Binder Dinプラグ Plug 6極 パネルマウントBINDER(ビンダー)
1,640税込1,804
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウント定格電圧(V)250端子種別はんだ定格電流(A)5動作温度(℃)-40コンタクト数6オス・メスオスボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
Binder Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント BINDER(ビンダー)Binder Dinプラグ Plug 4極 パネルマウントBINDER(ビンダー)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウント定格電圧(V)250端子種別はんだ定格電流(A)6動作温度(℃)-40コンタクト数4オス・メスオスボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
Binder  コネクタレンチ BINDER(ビンダー)Binder コネクタレンチBINDER(ビンダー)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder  六角ナット 707シリーズ M5 M5コードセット BINDER(ビンダー)Binder 六角ナット 707シリーズ M5 M5コードセットBINDER(ビンダー)
230税込253
1個
7日以内出荷
タイプ六角ナットシリーズ707素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM5併用可能製品M5コードセット
Binder 丸形コネクタ 5極 オス BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 5極 オスBINDER(ビンダー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートシリーズ番号712コネクタサイズサブミニチュア
Binder 丸形コネクタ 713シリーズ 4極 BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713シリーズ 4極BINDER(ビンダー)
2,750税込3,025
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントシリーズ713定格電圧(V)250端子種別埋め込みネジ定格電流(A)4材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ20.5mmコンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きライトアングルコネクタサイズM12接合型ネジコンタクトめっき
アダプタ, Binder  ストレート BINDER(ビンダー)アダプタ, Binder ストレートBINDER(ビンダー)
990税込1,089
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ, Binder BINDER(ビンダー)アダプタ, BinderBINDER(ビンダー)
1,040税込1,144
1個
7日以内出荷
仕様終端1:前面固定パネル取り付け 、 終端2:シリーズ720ソケット 、 動作温度 Min:-40℃ 、 パネルアダプタ前面固定具RoHS指令(10物質対応)対応