4ページ目:

403件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
99-0603-00-02 BINDER(ビンダー)99-0603-00-02BINDER(ビンダー)
1,000税込1,100
1個
5日以内出荷
極数2シリーズ678ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ21RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-9128-60-08 BINDER(ビンダー)99-9128-60-08BINDER(ビンダー)
2,610税込2,871
1個
5日以内出荷
極数8シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)
09-0481-00-08 BINDER(ビンダー)09-0481-00-08BINDER(ビンダー)
2,570税込2,827
1個
5日以内出荷
極数8シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP40材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
99-9135-00-12 BINDER(ビンダー)99-9135-00-12BINDER(ビンダー)
3,030税込3,333
1個
7日以内出荷
極数12シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
09-4228-00-07 BINDER(ビンダー)09-4228-00-07BINDER(ビンダー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
09-0478-00-07 BINDER(ビンダー)09-0478-00-07BINDER(ビンダー)
2,460税込2,706
1個
5日以内出荷
極数7シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-9113-70-05 BINDER(ビンダー)99-9113-70-05BINDER(ビンダー)
2,070税込2,277
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
09-0074-00-02 BINDER(ビンダー)09-0074-00-02BINDER(ビンダー)
1,570税込1,727
1個
5日以内出荷
極数2シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
09-0305-00-03 BINDER(ビンダー)09-0305-00-03BINDER(ビンダー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
極数3シリーズ680ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
09-0307-00-03 BINDER(ビンダー)09-0307-00-03BINDER(ビンダー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
極数3ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
09-0982-00-04 BINDER(ビンダー)09-0982-00-04BINDER(ビンダー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
極数4シリーズ710ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-9107-00-03 BINDER(ビンダー)99-9107-00-03BINDER(ビンダー)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
極数3シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
79-1425-12-08 BINDER(ビンダー)79-1425-12-08BINDER(ビンダー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
長さ(m)2外径(Φmm)5.3材質(シース)PUR保護等級IP67コネクタ【1】M9【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス
09-3442-00-05 BINDER(ビンダー)09-3442-00-05BINDER(ビンダー)
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
長さ(mm)200取付方式パネル取り付け保護等級IP68コネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】5断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
79-9003-12-04 BINDER(ビンダー)79-9003-12-04BINDER(ビンダー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
長さ(m)2保護等級IP40コネクタ【1】スナップイン、9mm、丸型【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス
79-3101-52-03 BINDER(ビンダー)79-3101-52-03BINDER(ビンダー)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ(m)2方向【コネクタ1】ライトアングル芯数3コネクタ【1】M5【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】3断面積(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス
99-9128-00-08 BINDER(ビンダー)99-9128-00-08BINDER(ビンダー)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
極数8シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
09-0408-90-03 BINDER(ビンダー)09-0408-90-03BINDER(ビンダー)
2,730税込3,003
1個
5日以内出荷
極数3シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルシェルサイズ15RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
09-0403-00-02 BINDER(ビンダー)09-0403-00-02BINDER(ビンダー)
1,840税込2,024
1個
5日以内出荷
極数2シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
09-9748-70-03 BINDER(ビンダー)09-9748-70-03BINDER(ビンダー)
1,450税込1,595
1個
7日以内出荷
極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70
99-9212-00-04 BINDER(ビンダー)99-9212-00-04BINDER(ビンダー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
極数4シリーズ620ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-9114-70-05 BINDER(ビンダー)99-9114-70-05BINDER(ビンダー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
99-9115-00-05 BINDER(ビンダー)99-9115-00-05BINDER(ビンダー)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
極数5シリーズ720ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
61-0897-139 BINDER(ビンダー)61-0897-139BINDER(ビンダー)
960税込1,056
1袋(5個)
5日以内出荷
長さ(mm)21.6シリーズ692定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RD24電源コネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5表面処理(コンタクト)
61-0896-139 BINDER(ビンダー)61-0896-139BINDER(ビンダー)
979税込1,077
1袋(5個)
5日以内出荷
長さ(mm)21.6シリーズ692定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RD24電源コネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5表面処理(コンタクト)
99-9126-60-08 BINDER(ビンダー)99-9126-60-08BINDER(ビンダー)
2,860税込3,146
1個
5日以内出荷
極数8ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-0111-00-04 BINDER(ビンダー)09-0111-00-04BINDER(ビンダー)
2,000税込2,200
1個
5日以内出荷
極数4シリーズ723ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプウォールマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)95
79-1421-12-07 BINDER(ビンダー)79-1421-12-07BINDER(ビンダー)
9,030税込9,933
1個
5日以内出荷
長さ(m)2定格電流(A)1芯数7コネクタ【1】M9【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】7RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス
09-3482-00-08 BINDER(ビンダー)09-3482-00-08BINDER(ビンダー)
5,210税込5,731
1個
5日以内出荷
長さ(mm)200取付方式パネル取り付け芯数8コネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】8断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
99-0437-14-05 BINDER(ビンダー)99-0437-14-05BINDER(ビンダー)
3,270税込3,597
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-0978-00-03 BINDER(ビンダー)09-0978-00-03BINDER(ビンダー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
極数3シリーズ710ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)
09-0974-00-02 BINDER(ビンダー)09-0974-00-02BINDER(ビンダー)
1,350税込1,485
1個
5日以内出荷
極数2ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
01-0769-001 BINDER(ビンダー)01-0769-001BINDER(ビンダー)
309税込340
1個
7日以内出荷
材質金属RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品丸型コネクタ
61-0893-139 BINDER(ビンダー)61-0893-139BINDER(ビンダー)
699税込769
1袋(5個)
5日以内出荷
長さ(mm)25シリーズ692定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品RD24電源コネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5表面処理(コンタクト)
99-0406-70-03 BINDER(ビンダー)99-0406-70-03BINDER(ビンダー)
3,450税込3,795
1個
5日以内出荷
極数3シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
09-9790-70-05 BINDER(ビンダー)09-9790-70-05BINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ナイロンシェルサイズ10RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0972-100-02 BINDER(ビンダー)99-0972-100-02BINDER(ビンダー)
1,788税込1,967
1個
7日以内出荷
極数2シリーズ710ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
09-0482-00-08 BINDER(ビンダー)09-0482-00-08BINDER(ビンダー)
2,600税込2,860
1個
5日以内出荷
極数8シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP40材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-9205-00-03 BINDER(ビンダー)99-9205-00-03BINDER(ビンダー)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
極数3ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
79-1401-12-02 BINDER(ビンダー)79-1401-12-02BINDER(ビンダー)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
長さ(m)2芯数2コネクタ【1】M9【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】2断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス