402件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BINDER(ビンダー)09-3111-86-04
RoHS
極数4 シリーズ707 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ3 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法配線済み コネクタサイズM5 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)80 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9476-100-07
RoHS
極数7 シリーズ710 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)08-2433-000-001
RoHS
長さ(mm)16.4 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル【1】シリーズ720コネクタアクセサリ【2】シリーズ720ソケット 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
1,040 税込1,144
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-4222-110-04
RoHS
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮,青銅 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3+PE ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-4226-14-07
RoHS
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮,青銅 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9748-70-03
RoHS
極数3 シリーズ719 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ シリーズ番号719 コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型プラグイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,450 税込1,595
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0405-70-03
RoHS
極数3 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)99-4225-00-07
RoHS
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)99-9116-00-05
RoHS
極数5 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型スナップイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0487-12-08
RoHS
仕様【コーディング】A 極数8 シリーズ713 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)99-9215-00-05
RoHS
極数5 シリーズ620 ソケットorプラグソケット 定格電圧63.0V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型スナップイン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,570 税込1,727
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-4221-110-04
RoHS
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,900 税込4,290
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0095-100-05
RoHS
極数5 シリーズ711 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)99-0479-100-08
RoHS
極数8 シリーズ711 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)01-0769-001
RoHS
材質金属 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品丸型コネクタ
1個
309 税込340
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0077-00-03
RoHS
極数3 シリーズ711 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP40 材質(ハウジング)真鍮 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,670 税込1,837
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0422-00-07
RoHS
取付方式ケーブルマウント シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 端子の種類はんだ 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン コンタクト数7 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)09-9765-30-04
RoHS
極数4 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)09-0428-80-08
RoHS
極数8 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ15 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-4225-14-07
RoHS
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-5106-15-03
極数3 シリーズ423 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 材質(コンタクト)真鍮 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)95 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート
1個
3,888 税込4,277
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99 0430 24 04
RoHS
仕様【コーディング】A 極数4 シリーズ713 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25 接続方向ライトアングル
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0413-70-05
RoHS
極数5 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0426-00-08
RoHS
極数8 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0331-00-12
RoHS
極数12 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,800 税込3,080
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0410-00-04
RoHS
極数4 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)99-4218-00-07
RoHS
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

BINDER(ビンダー)99-0079-100-04
RoHS
極数4 シリーズ711 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,210 税込2,431
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9791-30-05
RoHS
極数5 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,440 税込1,584
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0571-00-08
RoHS
極数8 シリーズ680 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

長さ(mm)25 取付方式ケーブルマウント シリーズ692 端子種別圧着 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトめっき 併用可能製品RD24電源コネクタ 最大接触抵抗(mΩ)5
1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)21.6 取付方式ケーブルマウント シリーズ692 端子種別圧着 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき 併用可能製品RD24電源コネクタ 最大接触抵抗(mΩ)5
1袋(5個)
960 税込1,056
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

長さ(mm)13 直径(Φmm)22 シールはんだアイリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
350 税込385
7日以内出荷

1個
450 税込495
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ケーブルクランプ 材質プラスチック 固定方法ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

1個
2,440 税込2,684
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)