カテゴリ

  • 制御機器(61)
絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • モノタロウ(4)
  • AMPHENOL(1,081)
  • BULGIN(59)
  • JST(日本圧着端子製造)(83)
  • omron(オムロン)(92)
  • PROST's(104)
  • RS PRO(484)
  • SAMTEC(650)
  • SIEMENS(68)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(582)
  • WEIDMULLER(116)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,172)
  • サトーパーツ(99)
  • シュナイダーエレクトリック(86)
  • フエニックス・コンタクト(167)
  • ワゴジャパン(61)
  • 七星科学研究所(82)
  • 日本モレックス(molex)(114)
  • 東洋技研(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「極5」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Binder 丸形コネクタ 5極 オス BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 5極 オス

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートシリーズ番号712コネクタサイズサブミニチュア
  • 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418アズワン品番65-7657-11
  • 丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    ¥389,800税込¥428,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2458アズワン品番65-7770-03
  • 丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447アズワン品番65-7654-94
  • Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 99-0413-00-05 BINDER(ビンダー)

    99-0413-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
  • 09-9789-71-05 BINDER(ビンダー)

    09-9789-71-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • Binder 丸形コネクタ 423シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 423シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズ423IP等級IP67
  • Binder 丸形コネクタ 719シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 719シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125ac端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)-40シェルサイズ10mmコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン
  • Binder 丸形コネクタ 709シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 709シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズ709定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
  • Binder 丸形コネクタ 620シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 620シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズ620端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
  • 99-0095-100-05 BINDER(ビンダー)

    99-0095-100-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    極数5シリーズ711ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    ¥259,800税込¥285,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443アズワン品番65-7718-69
  • 99-1436-824-05 BINDER(ビンダー)

    99-1436-824-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
  • Binder 丸形コネクタ 682シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 682シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントシリーズ682端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きライトアングルコネクタサイズミニチュア
  • 99-0413-70-05 BINDER(ビンダー)

    99-0413-70-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • 09-9791-30-05 BINDER(ビンダー)

    09-9791-30-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 09-9792-30-05 BINDER(ビンダー)

    09-9792-30-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 99-0414-70-05 BINDER(ビンダー)

    99-0414-70-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    欠品中
    極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • 99-5114-15-05 BINDER(ビンダー)

    99-5114-15-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ423ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-30
  • 09-0316-00-05 BINDER(ビンダー)

    09-0316-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    極数5ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-0098-00-05 BINDER(ビンダー)

    09-0098-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
  • 99-9115-00-05 BINDER(ビンダー)

    99-9115-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ720ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
  • 09-0116-00-05 BINDER(ビンダー)

    09-0116-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様パネルソケット極数5シリーズ723ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀
  • 99-5113-15-05 BINDER(ビンダー)

    99-5113-15-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ423ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)95最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
  • 09-0315-00-05 BINDER(ビンダー)

    09-0315-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)85
  • 99-0437-52-05 BINDER(ビンダー)

    99-0437-52-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅
  • 09-0313-00-05 BINDER(ビンダー)

    09-0313-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)6保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • 99-9113-70-05 BINDER(ビンダー)

    99-9113-70-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
  • 09-0314-00-05 BINDER(ビンダー)

    09-0314-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)6保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-40
  • 09-3441-77-05 BINDER(ビンダー)

    09-3441-77-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    極数5ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP68材質(ハウジング)メタルシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 99-0996-100-05 BINDER(ビンダー)

    99-0996-100-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    極数5ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • 99-1437-814-05 BINDER(ビンダー)

    99-1437-814-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ713ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40
  • 99-9115-50-05 BINDER(ビンダー)

    99-9115-50-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金
  • 99-0995-100-05 BINDER(ビンダー)

    99-0995-100-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • 99-0437-14-05 BINDER(ビンダー)

    99-0437-14-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    極数5ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-0415-00-05 BINDER(ビンダー)

    09-0415-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85
  • 99-0436-14-05 BINDER(ビンダー)

    99-0436-14-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-9116-60-05 BINDER(ビンダー)

    99-9116-60-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
  • 99-9216-00-05 BINDER(ビンダー)

    99-9216-00-05

    BINDER(ビンダー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ620ソケットorプラグソケット定格電圧63.0V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25