「極hotel」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL FPS

    ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL

    FPS(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム コンパクト・軽量設計 複雑な室内のお掃除もラクラク。ハンドル・ノズル部が軽く、長時間の作業にも おすすめです。室内で邪魔にならない8mの電源コードを採用。 ワイドで薄い床用吸込口 一度で大量のゴミを吸い込むワイド吸込口で作業時間を短縮。 極薄タイプでベットや机の下もしっかり吸引します。 断線防止対策ツール 「断線防止ショートケーブル + 断線防止フック + 脱着式電源コード」 万全な断線防止対策。電源コードも簡単に交換できます。 ハイパワーから静音までパワーセレクト 通常~強で強力バキューム。隣室へ配慮が必要な場合は 弱にて静音で作業できます。 運転音 55~65dB
    質量(kg)4.3(本体のみ)本体質量(kg)4.3集塵容量(L)紙バッグ:5電源(V)100電源100V(50/60Hz)電源周波数(Hz)50/60付属品フロアノズルN、ホースアッセンブリー、紙パッグ用リング、伸縮延長管、スキマノズル、丸ブラシ、紙バッグ×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)310高さ(mm)320消費電力(W)最大:1200、最小:1000電源コード(m)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320運転音(dB)最大:65、最小:55
  • ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL ノズル FPS

    ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL ノズル

    FPS
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    大一産業 極シリーズ用のノズルです。(極3~5でも使用可能)
  • 極HOTEL用 伸縮延長管 FPS

    極HOTEL用 伸縮延長管

    FPS
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    5日以内出荷
    大一産業 極HOTEL用の伸縮延長管です。
  • 業務用小型ドライバキューム 極5 FPS

    業務用小型ドライバキューム 極5

    FPS(7件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る 安全設計+衝撃吸収バンパー 滑るように軽い操作性 女性の方にも扱いやすく開発された軽量、小型タイプ 手元に伝わる重さを軽減。 走行性抜群のフロアノズルがすいすい動く 本体の追随性もよく、軽い力でらくに 清掃作業がおこなえます。 すき間に入り込む極薄ヘッド 極薄ヘッドで机やコピー機の下もスムーズに作業できます。 ワイドな吸い込み幅で埃の溜まりやすい壁際や隅もしっかり吸引。 壁や什器を傷から守る 突起物を最小限に抑えた本体デザインと衝撃吸収バンパーにより 清掃作業中に起こりうる衝撃から壁や什器を守ります。 電源コードの断線を防止 電源コードの断線を防止するツールを標準装備。 断線防止フック + 脱着式電源コード 静音が求められる環境も安心 パワーセレクトで運転音の調節ができます。 55dB~65dB
    本体質量(kg)4.5集塵容量(L)紙バッグ:5電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品衝撃吸収バンパー、フロアノズルN、ホースアッセンブリー、アルミ延長管×3、スキマノズル、丸ブラシ、紙バッグ×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)310高さ(mm)320タイプ乾式奥行(mm)320消費電力(W)最小:1000、最大:1200電源コード(m)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320運転音(dB)最小:55、最大:65真空圧最小:1750mmAq、最大:1950mmAqアンペア最小:10A、最大:12A
  • 業務用小型ドライバキューム極用使い捨て紙パック FPS

    業務用小型ドライバキューム極用使い捨て紙パック

    FPS(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷
    大一産業 極シリーズ用の紙パックです。
  • 電源コード(脱着式) FPS

    電源コード(脱着式)

    FPS
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(8m)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    大一産業 極シリーズ用の電源コードです。
  • 極専用カーペット用ターボノズルW FPS

    極専用カーペット用ターボノズルW

    FPS(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    小型ドライバキューム極 最強の助っ人登場!カーペット用ターボノズルW 一般的なノズルより約40%回収力アップ!パイル奥に入り込んだ汚れを掻き出し吸い取る。
    寸法(mm)145×285×80質量(g)648
  • HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA FPS

    HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA

    FPS(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    HEPAフィルター搭載 排気のキレイなドライバキューム 高性能HEPAフィルターを排気口に装備 微細なゴミ粒子を逃さない、キレイな排気を実現 排気を真上に出すことで、ホコリの舞い上がりを抑制します。
    用途業務用掃除機質量(kg)7.8(本体のみ)本体質量(kg)7.8集塵容量(L)11電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、スキマノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)360高さ(mm)420タイプ乾式奥行(mm)400消費電力(W)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420電源コード(m)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
  • 乾湿両用掃除機 モノタロウ

    乾湿両用掃除機

    モノタロウ(1200件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(22件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
    用途日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)360本体質量(kg)6.8質量(kg)6.8集塵容量(L)7付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。仕様布フィルタートラスコ品番298-4148材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416コード長さ(m)8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
  • 業務用小型ドライバキューム 極用紙パック EBM(江部松商事)

    業務用小型ドライバキューム 極用紙パック

    EBM(江部松商事)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10枚)
    当日出荷
    EBM品番8070610
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(14件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
    吸込仕事率(W)370本体質量(kg)6.8標準質量(kg)7.8集塵容量(L)5.5付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番303-5450幅(mm)283高さ(mm)416材質(本体)鋼板タイプお店用スタンダードタイプ奥行(mm)330消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)コード長さ(m)8運転音(dB)62アズワン品番1-9742-02適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
  • 極専用サイクロンカップ FPS

    極専用サイクロンカップ

    FPS(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    ドライバキューム極シリーズ(極HEPA除く)専用になります。 サイクロンカップを掃除機に取り付けて使用すると、紙パックへの大きなゴミの侵入が少なくなり、紙パックの使用量が抑えられます。 また使用後のお手入れも簡単です。
    寸法(mm)120×360×60質量(g)350集塵容量(L)0.35
  • パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 ツインバード

    パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】

    ツインバード
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    長さ15mの電源コードを備えており、事業所や商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。また、ブロワー機能を搭載しているため、すき間に入ったゴミを簡単に吹き飛ばすことが可能です。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
    仕様床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、キャスター × 4、すき間ノズル、ブラシノズル、取扱説明書質量(kg)約5.8 ( 本体のみ・キャスター取付時 ) / 約6.8 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)220集塵容量(L)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×368×477集塵方式フィルター式
  • ノズルホースセット品 マキタ

    ノズルホースセット品

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル
  • 部品 10.8Vクリーナー CL100DW マキタ

    部品 10.8Vクリーナー CL100DW

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-Value

    EVC-200PCL用 丸毛ブラシ

    E-Value(8件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
  • 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ

    乾湿両用掃除機 ブロア機能付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約9タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)30コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)160風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13
  • ホース パイプセット 掃除機用 モノタロウ

    ホース パイプセット 掃除機用

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    モノタロウブランド専用部品
    セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース長さ(m)約1.5適合本体型式No.67-20販売区分業務用
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    欠品中
    ●ホースの差換えでブロワー使用も可能な持ち運びしやすい小型携帯タイプで乾湿両用タイプの集じん機です。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●ホースを排気口に接続すればブロワーにもなります。 ●肩掛け時に安定しやすいようコンパクトで全高を抑えたスクエア(四角)形状のデザインを採用しています。 ●延長管は本体に立ててコードはコードフックに掛けてコンパクトに収納できます。 ●肩掛けバンドを取り付けることで肩に掛けて使用できて屋外の清掃等に最適です
    用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80質量(kg)4集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5電源(V)単相100付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1幅(mm)285高さ(mm)370材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプ乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2電源コード(m)5保証期間1年最大真空圧(kPa)16