カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- BINDER(ビンダー)
- 多治見無線電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「binder 719」の検索結果

Binder 丸形コネクタ 719シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125ac端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)-40シェルサイズ10mmコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン
09-9789-71-05
BINDER(ビンダー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-9764-70-04
BINDER(ビンダー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷極数4シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュア接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-9765-30-04
BINDER(ビンダー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷極数4シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
Binder 丸形コネクタ 709シリーズ
BINDER(ビンダー)¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリーズ709定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
99-4226-00-07
BINDER(ビンダー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-3442-00-05
BINDER(ビンダー)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷長さ(mm)200取付方式パネル取り付け保護等級IP68コネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】5断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
09-9750-30-03
BINDER(ビンダー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-9791-30-05
BINDER(ビンダー)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-9792-30-05
BINDER(ビンダー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-9748-70-03
BINDER(ビンダー)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-9748-70-03
BINDER(ビンダー)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70
丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウント
BINDER(ビンダー)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426アズワン品番65-7582-97
09-9748-70-03
BINDER(ビンダー)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)70
Binder 丸形コネクタ 693シリーズ
BINDER(ビンダー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷シリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スクリューオン
Binder 丸形コネクタ 712シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリーズ712定格電圧(V)125端子種別はんだIP等級IP67コネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
99-4217-14-07
BINDER(ビンダー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0413-00-05
BINDER(ビンダー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金